EDWARDS SIGNALING 96BR-R5 Strobe Light, Red, 240VAC, 0.02A Βαθμολογία

Στοιχείο: CF4PDH Μοντέλο: 96BR-R5
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςStrobe Light
Current Rating0.02A
Διάμετρος4-9 / 32 "
ΠερίφραξηΠερίβλημα NEMA 4X
Ρυθμός φλας ανά λεπτό65 FPM
Ύψος4-7 / 32 "
Τύπος λάμπαςξένο
Πηγή φωτόςΑναβοσβήνει Strobe
ΑρχικόUL.png, CUL.png
Τάση240 VAC στα 50/60 Hz

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος λάμπαςΧρώμαΜέγεθος αγωγούΈξοδος φωτόςΒάσηΒαθμολογίαΤάσηCurrent RatingΤιμή
EDWARDS SIGNALING 94DV2R-N5 Strobe Light, Red, 120VAC, 8 1/16 Inch Dia. | AA7PUV 16G522 94DV2R-Ν5Στροβοσκοπικός σωλήναςRed-800,000 CandelaΣωλήνας 3/4 "NPTDiv 2 Επικίνδυνη τοποθεσία NEMA 4X--€999.48
EDWARDS SIGNALING 94DV2A-N5 Strobe Light, Amber, 120VAC, 8 1/16 Inch Dia. | AA7PUW 16G523 94DV2A-Ν5Στροβοσκοπικός σωλήναςΚεχριμπάρι-800,000 CandelaΣωλήνας 3/4 "NPTDiv 2 Επικίνδυνη τοποθεσία NEMA 4X--€1,019.51
EDWARDS SIGNALING 94DV2B-N5 Στροβοσκοπικό φως, μπλε, 120VAC, 8 1/16 ίντσας Διάμετρος. | AA7PUX 16G524 94DV2B-N5Στροβοσκοπικός σωλήναςΜπλε-800,000 CandelaΣωλήνας 3/4 "NPTDiv 2 Επικίνδυνη τοποθεσία NEMA 4X--€917.49
EDWARDS SIGNALING 94DV2G-N5 Φως Strobe, Πράσινο, 120VAC, 8 1/16 Inch Dia. | AA7PUY 16G525 94DV2G-Ν5Στροβοσκοπικός σωλήναςΠράσινο-800,000 CandelaΣωλήνας 3/4 "NPTDiv 2 Επικίνδυνη τοποθεσία NEMA 4X--€1,038.42
EDWARDS SIGNALING 94DV2C-N5 Strobe Light, Clear, 120VAC, 8 1/16 Inch Dia. | AA7PUZ 16G526 94DV2C-Ν5Στροβοσκοπικός σωλήναςΚαθαρισμός-800,000 CandelaΣωλήνας 3/4 "NPTDiv 2 Επικίνδυνη τοποθεσία NEMA 4X--€1,046.50
EDWARDS SIGNALING 105HISTR-N5 Strobe Light, Red, 120VAC, 0.1A Βαθμολογία | AA7QAJ 16G651 105HISTR-N5Στροβοσκοπικός σωλήναςRed--ΕπιφάνειαUL Class 1 Div 2, Groups A, B, C, D, Class II Div 2, Groups F, G, Class III--€550.59
EDWARDS SIGNALING 105HISTG-N5 Strobe Light, Green, 120VAC, 0.1A Βαθμολογία | AA7QAK 16G652 105 HISTG-N5Στροβοσκοπικός σωλήναςΠράσινο--ΕπιφάνειαUL Class 1 Div 2, Groups A, B, C, D, Class II Div 2, Groups F, G, Class III--€503.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EDWARDS SIGNALING 96BR-R5 Strobe Light, Red, 240VAC, 0.02A Βαθμολογία