EDWARDS SIGNALING 879DEX-G1 Explosion Proof Horn, 24VDC, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 ίντσας Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7QHT Μοντέλο: 879DEX-G1Cross Ref: 16G828

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,878.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςκαμινάδα
Ενισχυτές0.16A
ΧρώμαΓκρί
Ντεσιμπέλ97dB @ 10 πόδια.
Βάθος3-5 / 16 "
Ύψος4.875 "
Στέγαση ΥλικόΒαρέων καθηκόντων Die Cast
Μέσα έξωΜέσα έξω
ΒάσηΤοίχος
Θερμοκρασία λειτουργίας.-13 βαθμούς έως 104 βαθμούς F
ΒαθμολογίαΝΕΜΑ 4Χ
Τάση24 VDC
Πλάτος4.88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.816
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Κωδικός ΕΣ8531800030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
EDWARDS SIGNALING 878DEX-N5 Κόρνα με προστασία από έκρηξη, 120VAC, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 Μέγεθος 5/8 ίντσες | CF4NWQ 878DEX-N5-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EDWARDS SIGNALING 879DEX-G1 Explosion Proof Horn, 24VDC, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 ίντσας Μέγεθος
€1,878.96 /μονάδα