EDWARDS SIGNALING 871-E1 Flush Mount Horn, 12VDC, 0.27A Αξιολόγηση

Στοιχείο: CF4NVD Μοντέλο: 871-E1
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςκαμινάδα
Current Rating0.27A
Βάθος2-1 / 4 "
Ύψος6-1 / 2 "
Αξιολόγηση ισχύος3.2VA
ΑρχικόUL
Τάση τάσης12 VDC

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCurrent RatingΒάθοςΎψοςΑξιολόγηση ισχύοςΤάση τάσηςΤιμή
EDWARDS SIGNALING 869-AQ Flush Mount Horn, 24VAC/DC, 5 1/2 x 3 5/8 x 5 1/2 Inch Μέγεθος | CF4NUK 869-AQ----24VAC στα 50/60 Hz, 24VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 869-N5 Flush Mount Horn, 120VAC, 5 1/2 x 5/8 x 5 1/2 Inch Μέγεθος | CF4NUT 869-Ν5----120 VAC 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 870-G5 Flush Mount Horn, 24VAC, 0.63A Αξιολόγηση | CF4NUY 870-G50.63A2-1 / 4 "6-1 / 2 "15.1VA24 VAC στα 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 870-N5 Flush Mount Horn, 120VAC, 0.13A Αξιολόγηση | CF4NUZ 870-Ν50.13A-2.7375 "15.6VA120 VAC 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 870-R5 Flush Mount Horn, 240VAC, 0.07A Αξιολόγηση | CF4NVC 870-R50.07A2-15 / 16 "6-1 / 2 "16.8VA240 VAC στα 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 871-K1 Flush Mount Horn, 48VDC, 0.07A Βαθμολογία | CF4NVE 871-Κ10.07A2-15 / 16 "6-1 / 2 "3.4VA48 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 871-P1 Flush Mount Horn, 125VDC, 0.025A Αξιολόγηση | CF4NVF 871-P10.025A2-1 / 4 "6-1 / 2 "3.1VA125 VDC-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EDWARDS SIGNALING 871-E1 Flush Mount Horn, 12VDC, 0.27A Αξιολόγηση