EDWARDS SIGNALING 867STRA-AQ Surface Mount Horn/Strobe, Amber, 24V, 3 5/16 Inch Depth

Στοιχείο: CF4NTV Μοντέλο: 867STRA-AQ
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧορν Στρόβο
ΧρώμαΚεχριμπάρι
Βάθος3-5 / 16 "
Διάσταση5-1/2" x 5-1/2"
ΑρχικόUL 1638 (Στροβοσκοπικό), UL 464 (Κόρνα)
Τάση24 VAC/VDC

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΧρώμαΤρέχουσα συντάχθηκεΒάθοςΧρώμα φακούΈξοδος φωτόςΒάσηΘερμοκρασία λειτουργίας.Τιμή
Βαθμολογία EDWARDS SIGNALING 868STRR-N5 Surface Mount Horn/Strobe, Red, 120V, 0.021A | AA7PVR 16G542 868strr-N5120 VAC-148 mA5 / 8 "Red21 CPΕπιφάνεια32 έως 120 βαθμοί F€517.03
EDWARDS SIGNALING 868STRA-N5 Surface Mount Horn/Strobe, Amber, 120V, 5 1/2 x 3 13/32 x 5 59/64 Inch Size | AA7PVT 16G543 868ΣΤΡΑ-Ν5120 VAC-148 mA5 / 8 "Κεχριμπάρι90 CPΕπιφάνεια32 έως 120 βαθμοί F€526.80
EDWARDS SIGNALING 868STRB-N5 Surface Mount Horn/Strobe, Blue, 120V, 3 13/32 Inch Βάθος | AA7PVU 16G544 868strb-N5120 VAC-148 mA5 / 8 "Μπλε20 CPΕπιφάνεια32 έως 120 βαθμοί F€567.00
EDWARDS SIGNALING 868STRC-N5 Surface Mount Horn/Strobe, Clear, 120V, 3 13/32 Inch Βάθος | AA7PVV 16G545 868strc-N5120 VAC-148 mA5 / 8 "Καθαρισμός150 CPΕπιφάνεια32 έως 120 βαθμούς F σε εξωτερικούς χώρους€517.03
EDWARDS SIGNALING 868STRR-AQ Surface Mount Horn/Strobe, Red, 24V, 3 Βάθος 13/32 ίντσες | AA7PVW 16G546 868strr-Aq24 VAC/DC-462 mA @ 24V AC, 412 mA @ 24V DC5 / 8 "Red21 CPΕπιφάνεια32 έως 120 βαθμοί F€552.76
EDWARDS SIGNALING 868STRA-AQ Surface Mount Horn/Strobe, Amber, 24V, 3 13/32 Inch Depth | AA7PVX 16G547 868ΣΤΡΑ-ΑΚ24 VAC/DC-462 mA @ 24V AC, 412 mA @ 24V DC5 / 8 "Κεχριμπάρι90 CPΕπιφάνεια32 έως 120 βαθμοί F€526.80
EDWARDS SIGNALING 868STRB-AQ Surface Mount Horn/Strobe, Μπλε, 24V, 3 Βάθος 13/32 ίντσες | AA7PVY 16G548 868strb-Aq24 VAC/DC-462 mA @ 24V AC, 412 mA @ 24V DC5 / 8 "Μπλε20 CPΕξωτερική επιφάνεια32 έως 120 βαθμοί F€538.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EDWARDS SIGNALING 867STRA-AQ Surface Mount Horn/Strobe, Amber, 24V, 3 5/16 Inch Depth