Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EDWARDS SIGNALING 868STRB-N5 Surface Mount Horn/Strobe, Μπλε, 120V, 3 13/32 ίντσας βάθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7PVU Μοντέλο: 868STRB-N5Cross Ref: 16G544
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
€567.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧορν Στρόβο
Τρέχουσα συντάχθηκε148 mA
Βάθος5 / 8 "
Αναβοσβήνει ανά λεπτό60
Ύψος5.5 "
Χρώμα στέγασηςΓκρί
Στέγαση ΥλικόΜηχανική θερμοπλαστική
Χρώμα φακούΜπλε
Έξοδος φωτός20 CP
ΒάσηΕπιφάνεια
Θερμοκρασία λειτουργίας.32 έως 120 βαθμοί F
Επίπεδο ήχου90dB @ 10 πόδια.
Τάση120 VAC
Πλάτος5.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.5075
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)17.15
Κωδικός ΕΣ8531800050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΧρώμαΤρέχουσα συντάχθηκεΒάθοςΧρώμα φακούΈξοδος φωτόςΒάσηΘερμοκρασία λειτουργίας.Τιμή
Βαθμολογία EDWARDS SIGNALING 868STRR-N5 Surface Mount Horn/Strobe, Red, 120V, 0.021A | AA7PVR 16G542 868strr-N5120 VAC-148 mA5 / 8 "Red21 CPΕπιφάνεια32 έως 120 βαθμοί F€517.03
EDWARDS SIGNALING 868STRA-N5 Surface Mount Horn/Strobe, Amber, 120V, 5 1/2 x 3 13/32 x 5 59/64 Inch Size | AA7PVT 16G543 868ΣΤΡΑ-Ν5120 VAC-148 mA5 / 8 "Κεχριμπάρι90 CPΕπιφάνεια32 έως 120 βαθμοί F€526.80
EDWARDS SIGNALING 868STRC-N5 Surface Mount Horn/Strobe, Clear, 120V, 3 13/32 Inch Βάθος | AA7PVV 16G545 868strc-N5120 VAC-148 mA5 / 8 "Καθαρισμός150 CPΕπιφάνεια32 έως 120 βαθμούς F σε εξωτερικούς χώρους€517.03
EDWARDS SIGNALING 868STRR-AQ Surface Mount Horn/Strobe, Red, 24V, 3 Βάθος 13/32 ίντσες | AA7PVW 16G546 868strr-Aq24 VAC/DC-462 mA @ 24V AC, 412 mA @ 24V DC5 / 8 "Red21 CPΕπιφάνεια32 έως 120 βαθμοί F€552.76
EDWARDS SIGNALING 868STRA-AQ Surface Mount Horn/Strobe, Amber, 24V, 3 13/32 Inch Depth | AA7PVX 16G547 868ΣΤΡΑ-ΑΚ24 VAC/DC-462 mA @ 24V AC, 412 mA @ 24V DC5 / 8 "Κεχριμπάρι90 CPΕπιφάνεια32 έως 120 βαθμοί F€526.80
EDWARDS SIGNALING 868STRB-AQ Surface Mount Horn/Strobe, Μπλε, 24V, 3 Βάθος 13/32 ίντσες | AA7PVY 16G548 868strb-Aq24 VAC/DC-462 mA @ 24V AC, 412 mA @ 24V DC5 / 8 "Μπλε20 CPΕξωτερική επιφάνεια32 έως 120 βαθμοί F€538.77
EDWARDS SIGNALING 868STRC-AQ Surface Mount Horn/Strobe, Clear, 24V, 3 Βάθος 13/32 ίντσες | AA7PVZ 16G549 868STRC-AQ24 VAC/DC-462 mA @ 24V AC, 412 mA @ 24V DC5 / 8 "Καθαρισμός150 CPΕπιφάνεια32 έως 120 βαθμοί F€549.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EDWARDS SIGNALING 868STRB-N5 Surface Mount Horn/Strobe, Μπλε, 120V, 3 13/32 ίντσας βάθος
€567.00 /μονάδα