Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EDWARDS SIGNALING 340A-N5 Vibrating Buzzer, 120VAC, 5 1/16 Inch Dia. | AA7QJA 16G835

EDWARDS SIGNALING 340A-N5 Δονούμενος βομβητής, 120 VAC, 5 1/16 ίντσες διάμετρος.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7QJA Μοντέλο: 340A-N5Cross Ref: 16G835
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
€279.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒομβητής
Ενισχυτές0.050A
ΧρώμαΓκρί
Ντεσιμπέλ70dB @ 10 πόδια.
Βάθος2.25 "
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Μέσα έξωIndoor
ΒάσηΞεπλύνετε
Τάση120 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7875
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)13.72
Πλάτος πλοίου (cm)13.46
Κωδικός ΕΣ8531800040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΎψοςΤάσηΤιμή
EDWARDS SIGNALING 340A-G5 Vibrating Buzzer, 24VAC, 5 1/16 Inch Dia. | AA7QHZ 16G834 340Α-G50.250A2 11 / 32 "24 VAC€240.12
EDWARDS SIGNALING 340A-R5 Vibrating Buzzer, 240VAC, 5 1/16 Inch Dia. | CF4NAY 340Α-R5-2-1 / 4 "240 VAC στα 50/60 Hz-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EDWARDS SIGNALING 340A-N5 Δονούμενος βομβητής, 120 VAC, 5 1/16 ίντσες διάμετρος.
€279.84 /μονάδα