Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EDWARDS SIGNALING Κόκκινη μονάδα LED 270LEDSR24AD, Μέγεθος 70 mm, Βαθμολογία 0.065/0.085A, 24VAC/DC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7QFY Μοντέλο: 270LEDSR24ADCross Ref: 16G783

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€193.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνότητα LED Light Tower
ΧρώμαRed
Τρέχουσα συντάχθηκε0.085A AC, 0.065A DC
Διάμετρος70mm
Αναβοσβήνει ανά λεπτόσταθερός
Ύψος3.11 "
Στέγαση ΥλικόΠολυανθρακικό
Λάμπα ζωής100000 hr.
Τύπος λάμπαςLED
Σχεδιασμός φακούΚύλινδρος
Υλικό φακούΠολυανθρακικό
ΒάσηΕπιφάνεια ή αγωγός
Θερμοκρασία λειτουργίας.-22 έως 140 βαθμούς F
ΒαθμολογίαIP65
Τάση24 VDC
Watts5
Πλάτος2.76 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1282
Ύψος πλοίου (cm)7.49
Μήκος πλοίου (cm)7.49
Πλάτος πλοίου (cm)8.51
Κωδικός ΕΣ8531800050
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΤρέχουσα συντάχθηκεΔιάμετροςΠλάτοςΎψοςΛάμπα ζωήςΣχεδιασμός φακούΘερμοκρασία λειτουργίας.Τιμή
EDWARDS SIGNALING 270LEDMR120A Κόκκινη μονάδα LED, Μέγεθος 70mm, Βαθμολογία 0.035A, 120VAC στα 50/60 Hz | AA7QEX 16G759 270LEDMR120Α120 VACΠοικίλλει70mm2.83 "3.11 "100,000 hr.EZ Twist και Lock Dome-22 έως 122 βαθμούς F€252.49
EDWARDS SIGNALING 270LEDMR240A Κόκκινη μονάδα LED, Μέγεθος 70mm | AA7QEY 16G760 270LEDMR240Α240 VACΠοικίλλει70mm2.83 "3.11 "100,000 hr.EZ Twist και Lock Dome-22 έως 122 βαθμούς F€254.39
EDWARDS SIGNALING 270LEDMR24AD Κόκκινη μονάδα LED, Μέγεθος 70mm, Βαθμολογία 0.035A, 120VAC στα 50/60 Hz | AA7QEZ 16G761 270LEDMR24AD24 VAC/DCΠοικίλλει70mm2.83 "3.11 "100,000 hr.EZ Twist και Lock Dome-22 έως 122 βαθμούς F€255.28
EDWARDS SIGNALING 270LEDSR120A Κόκκινη μονάδα LED, Μέγεθος 70mm, Βαθμολογία 0.035A, 120VAC στα 50/60 Hz | AA7QFW 16G781 270LEDSR120Α120 VAC0.035A AC70mm2.76 "3.11 "100000 hr.Κύλινδρος-22 έως 140 βαθμούς F€197.16
EDWARDS SIGNALING 270LEDSR240A Κόκκινη μονάδα LED, Μέγεθος 70mm | AA7QFX 16G782 270LEDSR240Α240 VAC0.035A AC70mm2.76 "3.11 "100000 hr.Κύλινδρος-22 έως 140 βαθμούς F€204.33
EDWARDS SIGNALING 270LEDMR120AB Κόκκινη μονάδα LED, Μέγεθος 70mm, Βαθμολογία 0.035A, 120VAC στα 50/60 Hz | CF4MVQ 270LEDMR120AB120 VAC στα 50/60 Hz-2.95 "-16.065 "----
RFQ
EDWARDS SIGNALING 270LEDMR240AB Κόκκινη μονάδα LED, Μέγεθος 70mm | CF4MVR 270LEDMR240AB---------
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EDWARDS SIGNALING Κόκκινη μονάδα LED 270LEDSR24AD, Μέγεθος 70 mm, Βαθμολογία 0.065/0.085A, 24VAC/DC
€193.70 /μονάδα