Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EDWARDS SIGNALING 270LEDMR120A Κόκκινη μονάδα LED, Μέγεθος 70mm, Βαθμολογία 0.035A, 120VAC στα 50/60 Hz

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA7QEX Μοντέλο: 270LEDMR120ACross Ref: 16G759

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€252.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνότητα LED Light Tower
ΧρώμαRed
Τρέχουσα συντάχθηκεΠοικίλλει
Διάμετρος70mm
Ύψος3.11 "
Στέγαση ΥλικόΠολυανθρακικό
Λάμπα ζωής100,000 hr.
Τύπος λάμπαςLED
Σχεδιασμός φακούEZ Twist και Lock Dome
Υλικό φακούΠολυανθρακικό
Θερμοκρασία λειτουργίας.-22 έως 122 βαθμούς F
ΒαθμολογίαUL
Τάση120 VAC
Πλάτος2.83 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)7.49
Μήκος πλοίου (cm)7.49
Πλάτος πλοίου (cm)8.51
Κωδικός ΕΣ8531800050
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΤρέχουσα συντάχθηκεΔιάμετροςΠλάτοςΎψοςΛάμπα ζωήςΣχεδιασμός φακούΘερμοκρασία λειτουργίας.Τιμή
EDWARDS SIGNALING 270LEDMR240A Κόκκινη μονάδα LED, Μέγεθος 70mm | AA7QEY 16G760 270LEDMR240Α240 VACΠοικίλλει70mm2.83 "3.11 "100,000 hr.EZ Twist και Lock Dome-22 έως 122 βαθμούς F€254.39
EDWARDS SIGNALING 270LEDMR24AD Κόκκινη μονάδα LED, Μέγεθος 70mm, Βαθμολογία 0.035A, 120VAC στα 50/60 Hz | AA7QEZ 16G761 270LEDMR24AD24 VAC/DCΠοικίλλει70mm2.83 "3.11 "100,000 hr.EZ Twist και Lock Dome-22 έως 122 βαθμούς F€255.28
EDWARDS SIGNALING 270LEDSR120A Κόκκινη μονάδα LED, Μέγεθος 70mm, Βαθμολογία 0.035A, 120VAC στα 50/60 Hz | AA7QFW 16G781 270LEDSR120Α120 VAC0.035A AC70mm2.76 "3.11 "100000 hr.Κύλινδρος-22 έως 140 βαθμούς F€197.16
EDWARDS SIGNALING 270LEDSR240A Κόκκινη μονάδα LED, Μέγεθος 70mm | AA7QFX 16G782 270LEDSR240Α240 VAC0.035A AC70mm2.76 "3.11 "100000 hr.Κύλινδρος-22 έως 140 βαθμούς F€204.33
EDWARDS SIGNALING 270LEDSR24AD Red LED Module, 70mm Size, 0.065/0.085A Rating, 24VAC/DC | AA7QFY 16G783 270LEDSR24AD24 VDC0.085A AC, 0.065A DC70mm2.76 "3.11 "100000 hr.Κύλινδρος-22 έως 140 βαθμούς F€193.70
EDWARDS SIGNALING 270LEDMR120AB Κόκκινη μονάδα LED, Μέγεθος 70mm, Βαθμολογία 0.035A, 120VAC στα 50/60 Hz | CF4MVQ 270LEDMR120AB120 VAC στα 50/60 Hz-2.95 "-16.065 "----
RFQ
EDWARDS SIGNALING 270LEDMR240AB Κόκκινη μονάδα LED, Μέγεθος 70mm | CF4MVR 270LEDMR240AB---------
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EDWARDS SIGNALING 270LEDMR120A Κόκκινη μονάδα LED, Μέγεθος 70mm, Βαθμολογία 0.035A, 120VAC στα 50/60 Hz
€252.49 /μονάδα