Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EDWARDS SIGNALING 270LEDSA240A Κεχριμπαρένια μονάδα LED, μέγεθος 70mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7QFM Μοντέλο: 270LEDSA240ACross Ref: 16G773

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€210.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνότητα LED Light Tower
ΧρώμαΚεχριμπάρι
Τρέχουσα συντάχθηκε0.035A AC
Διάμετρος70mm
Αναβοσβήνει ανά λεπτόσταθερός
Ύψος3.11 "
Στέγαση ΥλικόΠολυανθρακικό
Λάμπα ζωής100000 hr.
Τύπος λάμπαςLED
Σχεδιασμός φακούΚύλινδρος
Υλικό φακούΠολυανθρακικό
ΒάσηΕπιφάνεια ή αγωγός
Θερμοκρασία λειτουργίας.-22 έως 122 βαθμούς F
ΒαθμολογίαIP65
Τάση240 VAC
Watts5
Πλάτος2.76 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3622
Ύψος πλοίου (cm)7.49
Μήκος πλοίου (cm)7.49
Πλάτος πλοίου (cm)8.51
Κωδικός ΕΣ8531800050
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΤρέχουσα συντάχθηκεΔιάμετροςΎψοςΛάμπα ζωήςΣχεδιασμός φακούΒαθμολογίαΤάσηΤιμή
EDWARDS SIGNALING 270LEDMA120A Amber LED Module, 70mm Μέγεθος | AA7QEM 16G750 270LEDMA120Α2.83 "Ποικίλλει70mm3.11 "100,000 hr.EZ Twist και Lock DomeUL120 VAC€249.30
EDWARDS SIGNALING 270LEDMA240A Amber LED Module, 70mm Μέγεθος | AA7QEN 16G751 270LEDMA240Α2.83 "Ποικίλλει70mm3.11 "100,000 hr.EZ Twist και Lock DomeUL240 VAC€265.74
EDWARDS SIGNALING 270LEDMA24AD Amber LED Module, Μέγεθος 70mm, Βαθμολογία 0.035A, 120VAC στα 50/60 Hz | AA7QEP 16G752 270LEDMA24AD2.83 "Ποικίλλει70mm3.11 "100,000 hr.EZ Twist και Lock DomeUL24 VAC/DC€234.57
EDWARDS SIGNALING 270LEDSA120A Amber LED Module, 70mm Μέγεθος | AA7QFL 16G772 270LEDSA120Α2.76 "0.035A AC70mm3.11 "100000 hr.ΚύλινδροςIP65120 VAC€189.93
EDWARDS SIGNALING 270LEDSA24AD Amber LED Module, 70mm Size, 0.065/0.085A Rating, 24VAC/DC | AA7QFN 16G774 270LEDSA24AD2.76 "0.085A AC, 0.065A DC70mm3.11 "100000 hr.ΚύλινδροςIP6524 VDC€193.25
EDWARDS SIGNALING 270LEDMA120AB Amber LED Module, Μέγεθος 70mm, Βαθμολογία 0.035A, 120VAC στα 50/60 Hz | CF4MVF 270LEDMA120AB--2.95 "16.065 "---120 VAC στα 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 270LEDMA240AB Amber LED Module, 70mm Μέγεθος | CF4MVG 270LEDMA240AB---------
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EDWARDS SIGNALING 270LEDSA240A Κεχριμπαρένια μονάδα LED, μέγεθος 70mm
€210.24 /μονάδα