EBERBACH E6145.25 Ανακινητής τροχιάς, μεγάλος, 230V | AX3DWJ

EBERBACH E6145.25 Orbital Shaker, Large, 230V

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AX3DWJ Μοντέλο: E6145.25

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€8,018.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνακινητής τροχιάς
Χωρητικότητα150 lbs.
φινίρισμαΔύναμη με επικάλυψη
Ύψος11 "
Hz50/60
Μήκος34 "
Τροχιά διαμέτρου.1"
Ταχύτητα30 -320 σ.α.λ.
ΧαρακτηριστικάΑρχικό
Τάση230V
Πλάτος27 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 51.7104
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΤάσηΧωρητικότηταφινίρισμαHzΤιμή
EBERBACH E6145 Orbital Shaker, Large, 115V | AX3DWH E6145Αρχικό115V150 lbs.Δύναμη με επικάλυψη50/60€12,600.00
EBERBACH E6145.IS.S Τροχιακό αναδευτήρα, ανοξείδωτο ατσάλι με βάση παλέτας | AX3DWL E6145.IS.SΕνσωματωμένη βάση παλέτας115 / 230V150 lbs.Ανοξείδωτο ατσάλι50/60€16,704.55
RFQ
EBERBACH E6145.IN Orbital Shaker, With Remote κρεμαστό, ανοξείδωτο ατσάλι | CE2EAD E6145.INΘερμοκοιτίδα έτοιμη115 / 230V150 lbs.Ανοξείδωτο ατσάλι50/60€13,745.45
RFQ
EBERBACH E6145.SS Orbital Shaker, Medium Duty, 115-230V, ανοξείδωτο ατσάλι | CE2EAE E6145.ΣΣΑρχικό115 / 230V150 lbs.Ανοξείδωτο ατσάλι50/60€12,981.82
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EBERBACH E6145.25 Orbital Shaker, Large, 230V
€8,018.18 /μονάδα