EBERBACH E3503 Μύλος κοπής μεταβλητής ταχύτητας, μίνι μέγεθος, 115V | AX3EFZ

EBERBACH E3503 Κοπτικό Μύλος Μεταβλητής Ταχύτητας, Μίνι Μέγεθος, 115V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AX3EFZ Μοντέλο: E3503

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€32,948.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜύλος κοπής
Συνεχής ροπή4.89 Nm
Διάμετρος5"
Ύψος17 "
Hz50/60
Μήκος25 "
ΥλικόΑτσάλι
Ταχύτητα0 3000-RPM
Ροπή4.89 Nm
ΧαρακτηριστικάΨηφιακό
Τάση115V
Πλάτος20 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 99.792
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΥλικόΡοπήHzΤιμή
EBERBACH E3503.SS Μύλος κοπής μεταβλητής ταχύτητας, μίνι μέγεθος, ανοξείδωτο ατσάλι, 115V | AX3EGA E3503.ΣΣ115VΑνοξείδωτο ατσάλι4.89 Nm50/60€38,181.82
RFQ
EBERBACH E3503.SC Μύλος κοπής, μεταβλητή ταχύτητα, 115V, ανοξείδωτο ατσάλι | CE2DWU E3503.SC115 / 230VΑνοξείδωτο ατσάλι10.6 Nm50/60€59,079.68
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EBERBACH E3503 Κοπτικό Μύλος Μεταβλητής Ταχύτητας, Μίνι Μέγεθος, 115V
€32,948.28 /μονάδα