LIFT-ALL 6T110X12 Μήκος συρμάτινου πλέγματος 12 πόδια Vll 7200 Lb. | AG6PHQ 38Χ553

LIFT-ALL 6T110X12 Μήκος σφεντόνας από συρμάτινο πλέγμα 12 πόδια Vll 7200 λίβρες.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG6PHQ Μοντέλο: 6T110X12Σταυρός: 38Χ553

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,137.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυρματόσχοινα
Χωρητικότητα καλαθιού14,400 lbs.
Χωρητικότητα Choker Hitch7200 λίβρες
Μήκος12ft.
ΥλικόΑτσάλι
Βαθμολογία SlingΠληκτρολογήστε 1
Τύπος σφεντόναςΤσόκερ και τρίγωνο
Τερματικό Dia.3-1 / 2 "
Κάθετη ικανότητα ανατροπής7200 λίβρες
Πλάτος6"
Gauge Wire10

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.095
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ7314190100

Λεπτομέρειες:

    • Πάχος τερματικού (1/2 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα καλαθιούΧωρητικότητα Choker HitchΜήκοςΥλικόΚάθετη ικανότητα ανατροπήςΠλάτοςΤιμή
LIFT-ALL 2T110X3 Συρματόπλεγμα Sling L 3 Feet Vll 2300 Lb. | AC7WFJ 38Χ499 2Τ110Χ34600 λίβρες2300 λίβρες3ft.Ατσάλι2300 λίβρες2"€354.23
LIFT-ALL 3T110X6 Συρματόπλεγμα Sling L 6 Feet Vll 3500 Lb. | AC7WFL 38Χ522 3Τ110Χ67,000 lbs.3500 λίβρες6"Ατσάλι3500 λίβρες3"€525.34
LIFT-ALL 4T110X10 Συρματόπλεγμα Sling L 10 Feet Vll 4800 Lb. | AC7WFM 38Χ534 4Τ110Χ109,600 lbs.4800 λίβρες10ft.Ατσάλι4800 λίβρες4"€789.34
LIFT-ALL 4T110X4 Συρματόπλεγμα Sling L 4 Feet Vll 4800 Lb. | AC7WFN 38Χ541 4Τ110Χ49,600 lbs.4800 λίβρες4ft.Ατσάλι4800 λίβρες4"€674.49
LIFT-ALL 4T110X6 Sling Wire Mesh L6ft Διάμετρος 3 ίντσες Vll4800lb | AE7QUT 6A257 4Τ110Χ69,600 lbs.4800 λίβρες6"Γαλβανισμένο ατσάλι4800 λίβρες4"€827.23
LIFT-ALL 4T110X8 Sling Wire Mesh L8ft Διάμετρος3in Vll4800lb | AE7QUU 6A258 4Τ110Χ89,600 lbs.4800 λίβρες8ft.Γαλβανισμένο ατσάλι4800 λίβρες4"€760.84
LIFT-ALL 10T110X18 Συρμάτινο πλέγμα Μήκος σφενδάμου 18 πόδια Vll 12000 Lb. | AG6PHP 38Χ457 10Τ110Χ1824,000 lbs.12,000 λίβρες18ft.Ατσάλι12,000 λίβρες10 "€1,984.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LIFT-ALL 6T110X12 Μήκος σφεντόνας από συρμάτινο πλέγμα 12 πόδια Vll 7200 λίβρες.
€1,137.77 /μονάδα