EBERBACH E3503.SC Μύλος κοπής, μεταβλητή ταχύτητα, 115V, ανοξείδωτο ατσάλι | CE2DWU

EBERBACH Μύλος κοπής E3503.SC, μεταβλητή ταχύτητα, 115V, ανοξείδωτος χάλυβας

Στοιχείο: CE2DWU Μοντέλο: E3503.SC
€59,079.68 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜύλος κοπής
Συνεχής ροπή4.89 Nm
Διάμετρος5"
Ύψος17 "
Hz50/60
Μήκος25 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Ταχύτητα0 έως 3000 rpm @ 115V , 0 έως 5000 rpm @ 230V
Ροπή10.6 Nm
Τάση115 / 230V
Πλάτος20 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΥλικόΡοπήHzΤιμή
EBERBACH E3503 Μύλος κοπής μεταβλητής ταχύτητας, μίνι μέγεθος, 115V | AX3EFZ E3503115VΑτσάλι4.89 Nm50/60€32,948.28
EBERBACH E3503.SS Μύλος κοπής μεταβλητής ταχύτητας, μίνι μέγεθος, ανοξείδωτο ατσάλι, 115V | AX3EGA E3503.ΣΣ115VΑνοξείδωτο ατσάλι4.89 Nm50/60€38,181.82
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EBERBACH Μύλος κοπής E3503.SC, μεταβλητή ταχύτητα, 115V, ανοξείδωτος χάλυβας
€59,079.68 /μονάδα