Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EATON XTCR007B21T IEC Contactor, 7A, 24 Vac, 50-60 Hz, 2No-2No, 7A, Frame B, 45 Mm, 50-60 Hz, 0.25 | BH8YYF 4WUN2

EATON Επαφές XTCR007B21T IEC, 7A, 24 Vac, 50-60 Hz, 2No-2No, 7A, Frame B, 45 Mm, 50-60 Hz, 0.25

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BH8YYF Μοντέλο: XTCR007B21TCross Ref: 4WUN2
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
€677.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαγνητικός επαφέας IEC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.675

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΦάση HP @ 3 - 208VΠηνία πηνίουΒάθοςΦάση HP @ 3 - 240VΦάση HP @ 3 - 480VΦάση HP @ 3 - 575VΠλάτοςΤιμή
Επαφές EATON XTCE007B01A IEC, 7A, 110 Vac 50 Hz, 120 Vac 60 Hz, 1Nc, 7A, Frame B, 45 Mm, 50-60 Hz | BH8XAG 4TYN7 XTCE007B01AΜαγνητικός επαφέας IEC-------€212.93
Επαφές EATON XTCE007B01C IEC, 7A, 415 Vac, 50 Hz, 480 Vac, 60 Hz, 1Nc, 7A, Frame B, 45 Mm | BH8XAL 4TYN9 XTCE007B01CΜαγνητικός επαφέας IEC-------€175.53
Επαφές EATON XTCE007B01E IEC, 7A, 208 Vac, 60 Hz, 1Nc, 7A, Frame B, 45 Mm, 60 Hz, 0.25, 0.75 | BH8XAV 4TYP1 XTCE007B01EΜαγνητικός επαφέας IEC-------€175.53
Επαφές EATON XTCE007B01B IEC, 7A, 220 Vac 50 Hz, 240 Vac 60 Hz, 1Nc, 7A, Frame B, 45 Mm, 50-60 Hz | BH8XAW 4TYN8 XTCE007B01BΜαγνητικός επαφέας IEC-------€212.93
Επαφές EATON XTCE007B01T IEC, 7A, 24 Vac, 50-60 Hznc, 7A, Frame B, 45 Mm, 50-60 Hz, 0.25, 0.75 | BH8XAZ 4TYP3 XTCE007B01TΜαγνητικός επαφέας IEC-------€212.93
Επαφές EATON XTCE007B01TD IEC, 7A, 24 Vdc, 1Nc, 7A, Frame B, 45 Mm, 0.25, 0.75, 1/ 1.5, 2, 3 | BH8XBA 4TYP2 XTCE007B01TDΜαγνητικός επαφέας IEC-------€253.43
Επαφές EATON XTCE007B10A IEC, 7A, 110 Vac 50 Hz, 120 Vac 60 Hz, 1No, 7A, Frame B, 45 Mm, 50-60 Hz | BH8XBC 4TYP4 XTCE007B10AΜαγνητικός επαφέας IEC-------€208.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON Επαφές XTCR007B21T IEC, 7A, 24 Vac, 50-60 Hz, 2No-2No, 7A, Frame B, 45 Mm, 50-60 Hz, 0.25
€677.97 /μονάδα