EATON SNT6P23K Μορφωτή θήκη Αξεσουάρ διακοπτών κυκλώματος, Τριπ διακλάδωσης, Καλώδια κοτσίδας, 48-60 Vdc | AG8VFL

EATON SNT6P23K Μορφωτή θήκη Αξεσουάρ διακόπτη κυκλώματος διακλάδωσης, διακλάδωση διακλάδωσης, καλώδια Pigtail, 48-60 Vdc

Στοιχείο: AG8VFL Μοντέλο: SNT6P23K

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςShunt Trip
Ενισχυτές1200A
Τύπος πλαισίουND
Αριθμός Πολωνών3

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.485
Ύψος πλοίου (cm)10.41
Μήκος πλοίου (cm)42.93
Πλάτος πλοίου (cm)8.38

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΤύπος πλαισίουΤιμή
EATON SNT1LP12K Molded Case Circuit Breaker Trip, Shunt Trip Factory Installation Kit | AG8VEC SNT1LP12K225AFD€670.10
EATON SNT1LP18K Molded Case Circuit Break Trip Trip, Shunt Trip Factory Installation Kit | AG8VED SNT1LP18K225AFD€670.10
EATON SNT1RP03K Molded Case Breaker Trip Εξάρτημα Shunt, Shunt Trip Factory Installation Kit | AG8VEE SNT1RP03K225AFD€670.10
EATON SNT1RP12K Molded Case Breaker Trip Εξάρτημα Shunt, Shunt Trip Factory Installation Kit | AG8VEG SNT1RP12K225AFD€670.10
EATON SNT1RP18K Molded Case Breaker Trip Εξάρτημα Shunt, Shunt Trip Factory Installation Kit | AG8VEH SNT1RP18K225AFD€670.10
EATON SNT2P04K Molded Case διακόπτης κυκλώματος εξάρτημα Trip, Shunt Trip Factory Installation Kit | AG8VEJ SNT2P04K250AJD€670.10
EATON SNT2P06K Molded Case Breaker Trip Εξάρτημα, Shunt Trip Factory Installation Kit | ΑΓ8ΒΕΚ SNT2P06K250AJD€670.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON SNT6P23K Μορφωτή θήκη Αξεσουάρ διακόπτη κυκλώματος διακλάδωσης, διακλάδωση διακλάδωσης, καλώδια Pigtail, 48-60 Vdc