Μηχανή αποκοπής σωλήνα EATON S1104 10 Blade 3 Hp | AF6HFJ 19MR39

EATON S1104 Μηχανή αποκοπής σωλήνα 10" Λεπίδα 3 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF6HFJ Μοντέλο: S1104Cross Ref: 19MR39

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€12,685.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανή κοπής σωλήνων
Blade Dia.10 "
κίνησηςΖώνη V
HP3
Hz60
Μήκος22 "
Φάση3
Τάση230/460
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 67.5
Ύψος πλοίου (cm)60.96
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ8205592000

Λεπτομέρειες:

    • Μέγιστη. Κοπή Dia. (Αναγνωριστικό 3 ")

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON S1104 Μηχανή αποκοπής σωλήνα 10" Λεπίδα 3 Hp
€12,685.27 /μονάδα