VESTIL Αντάπτορες ρολού παλετοφόρου σειράς PMRA


Φίλτρα
Χωρητικότητα: 4000 lbs. , Χρώμα: Κίτρινο , Βάθος: 36.25 " , Για πάχος πιρουνιού: 3.5 " , Για πλάτος περόνης: 7.5 " , Ύψος μπροστινής ράγας: 7" , Υψος: 7" , Μήκος: 36.25 " , Υλικό: Ατσάλι , Αριθμός θέσεων σύνδεσης: 4 , Μήκος πλατφόρμας: 36 " , Ύψος τσέπης για χρήση με πιρούνι: 3 1 / 2 " , Πλάτος τσέπης για χρήση πιρουνιού: 7 1 / 2 "
ΣτυλΜοντέλοΚέντρο τσέπης πιρουνιούΠλάτος ΠλατφόρμαςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
PMRA-20
13.5 "40.25 "40.25 "€1,228.37
B
PMRA-27
20.25 "47 "47 "€1,353.03

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;