VESTIL Προσαρμογέας ρολού παλετοφόρου PMRA-20, μέγεθος 40.25 ιντσών, σε σχήμα V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7XKA Μοντέλο: PMRA-20

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,228.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροσαρμογέας Pallet Jack Roll
Χωρητικότητα4000 lbs.
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος36.25 "
Για πάχος πιρουνιού3.5 "
Για πλάτος πιρουνιού7.5 "
Κέντρο τσέπης πιρουνιού13.5 "
Ύψος μπροστινής ράγας7"
Ύψος7"
Μήκος36.25 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός θέσεων σύνδεσης4
Μήκος πλατφόρμας36 "
Πλάτος Πλατφόρμας40.25 "
Ύψος πλευρικής ράγας0"
Ύψος τσέπης για χρήση3 1 / 2 "
Πλάτος τσέπης για χρήση7 1 / 2 "
Πλάτος40.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 75.15
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)92.08
Πλάτος πλοίου (cm)102.24
Κωδικός ΕΣ8431390080
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚέντρο τσέπης πιρουνιούΠλάτος ΠλατφόρμαςΠλάτοςΤιμή
Προσαρμογέας ρολού παλετοφόρου VESTIL PMRA-27, μέγεθος 47 ιντσών, σε σχήμα V | AG7XKB PMRA-2720.25 "47 "47 "€1,353.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Προσαρμογέας ρολού παλετοφόρου PMRA-20, μέγεθος 40.25 ιντσών, σε σχήμα V
€1,228.37 /μονάδα