Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EATON QCGFEP2015 Διακόπτης Qc Gfci, Προστασία εξοπλισμού, Ευαισθησία ταξιδιού 30 Ma, 20 A, 10 Kaic | AG8UAT

EATON QCGFEP2015 Qc Gfci διακόπτης κυκλώματος, προστατευτικό εξοπλισμού, 30 Ma Trip Sensitivity, 20 A, 10 Kaic

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG8UAT Μοντέλο: QCGFEP2015

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€362.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Αξιολόγηση AIC10kAIC @ 120V
Ενισχυτές15A
Τύπος πλαισίουQC
Αριθμός Πολωνών2
Τάση240V
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΤύπος πλαισίουΑριθμός ΠολωνώνΤάσηΤιμή
EATON QCGF1015 Gfxbc Gfci διακόπτες κυκλώματος, προστατευτικό κυκλώματος, 5 Ma Trip Sensitivity, 25 A, 10 Kaic | AG8UAH QCGF101515AQC1120V-
RFQ
EATON QCGF2015 Gfci διακόπτης, μινιατούρα διακόπτη, 5 Ma Trip Sensitivity, 25 A | AG8UAJ QCGF201515AQC2240V€398.92
EATON QCGF2030 Qc Gfci διακόπτης κυκλώματος, Quicklag, 5 Ma Trip Sensitivity, 50A, 10 Kaic | AG8UAL QCGF203030AQC2240V-
RFQ
EATON QCGF2050 Qc Gfci Αυτόματος διακόπτης, Βιομηχανικός διακόπτης, 15 A, 22 Kaic | AG8UAN QCGF205050AQC2240V-
RFQ
EATON QCGFEP1015 Διακόπτης κυκλώματος Qc Gfci, Προστασία εξοπλισμού, Ευαισθησία ταξιδιού 30 Ma, 20 A, 10 Kaic | AG8UAP QCGFEP101515AQC1120V€256.54
Διακόπτης EATON QCGFEP1020 Qc Gfci, Προστασία εξοπλισμού, Ευαισθησία ταξιδιού 30 Ma, 25 A, 10 Kaic | AG8UAQ QCGFEP102020AQC1120V€256.54
Διακόπτης EATON QCGFEP1030 Qc Gfci, Προστασία εξοπλισμού, Ευαισθησία ταξιδιού 30 Ma, 40 A, 10 Kaic | AG8UAR QCGFEP103030AQC1120V€274.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON QCGFEP2015 Qc Gfci διακόπτης κυκλώματος, προστατευτικό εξοπλισμού, 30 Ma Trip Sensitivity, 20 A, 10 Kaic
€362.03 /μονάδα