Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EATON FAZ-D32 / 1-SP Συμπληρωματικό προστατευτικό 32a 1p 277vac | AF6LZX 19YE90

EATON Συμπληρωματικό προστατευτικό FAZ-D32/1-SP 32a 1p 277vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6LZX Μοντέλο: FAZ-D32/1-SPΣταυρός: 19YE90
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
€106.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυμπληρωματικό προστατευτικό IEC
Εκτίμηση τάσης AC277 VAC
Ενισχυτές32
Τύπος καμπύληςD
Εκτίμηση τάσης DC48 VDC
Βάθος72.6mm
Μήκος84.7mm
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIR10kA
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου4 AWG
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου18 AWG
ΒάσηΡάγα DIN
Αριθμός Πολωνών1
Σύνδεση τερματικούΙούλιος
Τύπος ταξιδιούΘερμική μαγνητική
Πλάτος17.7mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.42
Ύψος πλοίου (cm)18.11
Μήκος πλοίου (cm)12.12
Πλάτος πλοίου (cm)9.37
Κωδικός ΕΣ8536200040

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτίμηση τάσης ACΕνισχυτέςΤύπος καμπύληςΕκτίμηση τάσης DCΑριθμός ΠολωνώνΠλάτοςΤιμή
EATON FAZ-B1 / 1-SP Συμπληρωματικό προστατευτικό 1a 1p 277vac | AF6KTX 19YE45 FAZ-B1 / 1-SP277 VAC1B48 VDC117.7mm€108.71
EATON FAZ-B2 / 1-SP Συμπληρωματικό προστατευτικό 2a 1p 277vac | AF6KTY 19YE46 FAZ-B2 / 1-SP277 VAC2B48 VDC117.7mm€115.50
EATON FAZ-B3 / 1-SP Συμπληρωματικό προστατευτικό 3a 1p 277vac | AF6KTZ 19YE47 FAZ-B3 / 1-SP277 VAC3B48 VDC117.7mm€112.01
EATON FAZ-C25 / 2 Συμπληρωματικό προστατευτικό 25a 2p 480vac | AF6KUA 19YF05 FAZ-C25 / 2277 / 480 VAC25C96 VDC236mm€190.79
EATON FAZ-C32 / 2 Συμπληρωματικό προστατευτικό 32a 2p 480vac | AF6KUB 19YF06 FAZ-C32 / 2277 / 480 VAC32C96 VDC236mm€240.19
EATON FAZ-C40 / 2 Συμπληρωματικό προστατευτικό 40a 2p 480vac | AF6KUC 19YF07 FAZ-C40 / 2277 / 480 VAC40C96 VDC236mm€281.23
EATON FAZ-C50 / 2 Συμπληρωματικό προστατευτικό 50a 2p 480vac | AF6KUD 19YF08 FAZ-C50 / 2277 / 480 VAC50C96 VDC236mm€340.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON Συμπληρωματικό προστατευτικό FAZ-D32/1-SP 32a 1p 277vac
€106.97 /μονάδα