A B Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημένα: Χωρίς συναρμολόγηση , Τύπος ρουλεμάν: Μπάλα , Blade Dia.: 36 " , Διάμετρος κύκλου μπουλονιού: 38.25 " , CFM @ 1.000-In. SP: 14,825 , Διάσταση Α: 39.75 " , Διάσταση Β: 22.437 " , Διάσταση Γ: 36.5 " , Διάσταση Δ: 29 " , Διάσταση Ε: 7 / 16 " , Τύπος μονάδας δίσκου: Ζώνη , Υψος: 52.875 " , Φινίρισμα κατοικίας: Ψητό σμάλτο , Υλικό στέγασης: Ατσάλι , Hz: 60 , Inlet Dia.: 36.625 " , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 104 βαθμοί F , Μέγιστη. Βάθος: 29 " , Μέγιστη. Θερμοκρασία εισόδου: 200 βαθμοί F , Θέση τοποθέτησης: Κάθετα οριζόντια , Αριθμός λεπίδων: 6 , Outlet Dia.: 36.625 " , Διάμετρος άξονα: 1.187 " , Πλάτος: 39.75 "
Tubeaxial ανεμιστήρες με ζώνη, διάμετρος λεπίδας 36 ιντσών
Οι σωληνοειδείς ανεμιστήρες που κινούνται με ζώνη Dayton τοποθετούνται κάθετα ή οριζόντια για να απομακρύνουν τη μυρωδιά, την υγρασία και τους αναθυμιάσεις από μέσα προς τα έξω σε μια καμπίνα ψεκασμού βαφής, δεξαμενές καθαρισμού και χώρους ανάμειξης. Αυτοί οι αξονικοί ανεμιστήρες σωλήνων διαθέτουν τροχό τύπου δίσκου ή έλικα, που περιέχεται μέσα σε κυλινδρική δομή που μοιάζει με σωλήνα με μόνο ένα μικρό κενό μεταξύ του περιβλήματος και της λεπίδας για βελτίωση της απόδοσης του ανεμιστήρα. Διαθέτουν ατσάλινο περίβλημα με φινίρισμα βαμμένου σμάλτου και 6 έλικες με λεπίδες αλουμινίου με αντοχή στο σπινθήρα και σπινθήρες για προστασία από σκουριά και δομική αντοχή. Οι ανεμιστήρες κίνησης ζωνών προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τις στροφές στροφών, καθώς ο κινητήρας δεν έρχεται σε άμεση επαφή με τα κινούμενα μέρη του ανεμιστήρα. Τα επιλεγμένα μοντέλα έρχονται χωρίς πακέτα μονάδας δίσκου για προσαρμογή των ανεμιστήρων σύμφωνα με συγκεκριμένες εφαρμογές. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των ανεμιστήρων εξαγωγής σωλήνων, που διατίθενται σε ταχύτητες ανεμιστήρα που κυμαίνονται από 687 έως 1133 σ.α.λ.