DAYTON 7AG02 Αξονικός ανεμιστήρας σωλήνα με μονάδα δίσκου 208-230 V | AF3BQC

DAYTON 7AG02 Tube Axial Fan With Drive Package 208-230 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF3BQC Μοντέλο: 7AG02

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,826.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςTubeaxial ανεμιστήρας
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Blade Dia.36 "
Υλικό λεπίδαςΑλουμίνιο
Διάμετρος κύκλου μπουλονιού.38.25 "
CFM @ 0.000 ίντσες. SP14,285
CFM @ 0.125 ίντσες. SP13,420
CFM @ 0.250 ίντσες. SP12,456
CFM @ 0.500 ίντσες. SP9930
Διάσταση A39.75 "
Διάσταση Β22.437 "
Διάσταση C36.5 "
Διάσταση D29 "
Διάσταση Ε7 / 16 "
Ο τύπος της μονάδαςΖώνη
Ταχύτητα ανεμιστήρα784
Πλήρες φορτίο8.7-8.4
Ύψος52.875 "
Στέγαση Dia. w / Mtg. Φλάντζα39-3 / 4 "
Στέγαση Dia. χωρίς Mtg. Φλάντζα36-1 / 2 "
Φινίρισμα στέγασηςΨητό σμάλτο
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Hz60
Εισαγωγή Dia.36.625 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 βαθμοί F
Μέγιστη. BHP1.40
Μέγιστη. Βάθος29 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.200 βαθμοί F
Μέγιστη. Ύψος κινητήρα10 "
ΚινητήραςΕντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεται
Κινητήρας HP1.5
Στροφές κινητήρα1725
Τύπος κινητήραCapacitor Start, Capacitor Run, επικίνδυνη τοποθεσία
Θέση τοποθέτησηςΚάθετα οριζόντια
Αριθμός Λεπίδες6
Outlet Dia.36.625 "
Φάση1
Shaft Dia.1.187 "
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft32
Τάση208-230
Πλάτος39.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 134.5437
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414510010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοΥλικό λεπίδαςCFM @ 0.000 ίντσες. SPΜέγιστη. BHPΚινητήραςΚινητήρας HPΣτροφές κινητήραΤύπος κινητήραΤιμή
DAYTON 3C414 Tube Axial Fan 52-7 / 8 Inch H 39-3 / 4 Inch Πλάτος | AC8LKX 3C414-Αλουμίνιο------€3,652.64
DAYTON 7AF97 Tube Αξονικός ανεμιστήρας με πακέτο κίνησης 115 / 208-230 V | AF3BPX 7AF9710.0 / 5.3-5.0Αλουμίνιο12,5200.96Εντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεται11725Έναρξη πυκνωτή€4,509.04
DAYTON 7AF98 Αξονικός ανεμιστήρας σωλήνα με μονάδα δίσκου 115 / 208-230 V | AF3BPY 7AF9813.4 / 6.8-6.7Αλουμίνιο12,5200.96Εντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεται11725Capacitor Start, Capacitor Run, επικίνδυνη τοποθεσία€4,548.09
DAYTON 7AF99 Tube Axial Fan with Drive Package 208-230 / 460 V | AF3BPZ 7AF993.1-2.8/1.4Αλουμίνιο12,5200.96Εντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεται11740Φάση 3€4,759.14
DAYTON 7AG00 Αξονικός ανεμιστήρας σωλήνα με μονάδα δίσκου 208-230 / 460 V | AF3BQA 7AG003.4-3.6/1.8Αλουμίνιο12,5200.96Εντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεται11730Επικίνδυνη τοποθεσία, 3-φάση€5,179.49
DAYTON 7AG01 Αξονικός ανεμιστήρας σωλήνα με μονάδα δίσκου 115 / 208-230 V | AF3BQB 7AG0115.2 / 8.2-7.6Αλουμίνιο14,2851.40Εντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεται1.51725Εκκίνηση πυκνωτή, Λειτουργία πυκνωτή€5,004.30
DAYTON 7AG03 Αξονικός ανεμιστήρας σωλήνα με μονάδα δίσκου 208-230 / 460 V | AF3BQD 7AG034.5-4.1/2.0Αλουμίνιο14,2851.40Εντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεται1.51730Φάση 3€4,822.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7AG02 Tube Axial Fan With Drive Package 208-230 V
€4,826.69 /μονάδα