EATON DNBA3030 Bab Thermal Magnetic Circuit Breaker, Thermal Magnetic Circuit Breakers, 30A, 10 Kaic | CE6GEG

EATON DNBA3030 Θερμικός μαγνητικός διακόπτης κυκλώματος Bab, Θερμικός μαγνητικός διακόπτης κυκλώματος, 30A, 10 Kaic

Στοιχείο: CE6GEG Μοντέλο: DNBA3030

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος
Ενισχυτές30
Τύπος πλαισίουBAB
Αριθμός Πολωνών1
Τάση120 / 240V
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)8.26
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)1.02

Λεπτομέρειες:

    • Eaton DNBA3030 circuit breaker to protect an electrical circuit from damage caused by excess current from overloading or short-circuiting
    • Features thermal-magnetic trip unit which provides both instantaneous and long-time current limiting protection
    • Features an interrupting rate of 10 kAIC and operates at 30 A
    • Bolt-on mounting type and screw clamp terminals provide easy assembly and repair
    • Η CSA εγκρίθηκε και η λίστα UL

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΤάσηΤιμή
EATON BAB1010 Μαγνητικός διακόπτης κυκλώματος, 10 A, μονοπολικός, 240/415 V | AG8MAW BAB101010A1120V€33.52
EATON BAB1015 Μαγνητικός διακόπτης κυκλώματος, εκκένωση υψηλής έντασης, 15 A, μονοπολικός, 120/240 V | AG8MAX BAB101515A1120V€31.77
EATON BAB1015S Μαγνητικός διακόπτης κυκλώματος, 15 A, μονοπολικός, 120/240 V | ΑΓ8ΜΑΙΟΣ BAB1015S15A1120V€164.98
EATON BAB1020 Μαγνητικός διακόπτης κυκλώματος, τοποθέτηση με μπουλόνι, εκκένωση υψηλής έντασης, 20 A, μονοπολικός, 120/240 V | AG8MAZ BAB102020A1120V€31.77
Μαγνητικός διακόπτης EATON BAB1020S, 20 A, Μονοπολικός, 120/240 V | AG8MBA BAB1020S20A1120V€164.98
EATON BAB1020S1 Μαγνητικός διακόπτης κυκλώματος, τοποθέτηση με μπουλόνι, 20 A, μονοπολικός, 120/240 V | AG8MBB BAB1020S120A1120V€570.81
EATON BAB1025 Μαγνητικός διακόπτης κυκλώματος, εκκένωση υψηλής έντασης, 25 A, μονοπολικός, 120/240 V | AG8MBC BAB102525A1120V€38.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON DNBA3030 Θερμικός μαγνητικός διακόπτης κυκλώματος Bab, Θερμικός μαγνητικός διακόπτης κυκλώματος, 30A, 10 Kaic