EATON CL120CAF Classified 1 Afci Circuit Breaker, Combination Arc Fault, 20A, 10 Kaic | BH9YKZ

EATON CL120CAF Classified 1" Afci Circuit Breaker, Combination Arc Fault, 20A, 10 Kaic

Στοιχείο: BH9YKZ Μοντέλο: CL120CAF

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2385
Ύψος πλοίου (cm)3.18
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)12.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON CL120CAF Classified 1" Afci Circuit Breaker, Combination Arc Fault, 20A, 10 Kaic