Διακόπτης κυκλώματος EATON CH250ST Molded Case, 2 Pole, 50A, 120/240VAC | CE6GHQ

EATON Διακόπτης κυκλώματος CH250ST Molded Case, 2 Pole, 50A, 120/240VAC

Στοιχείο: CE6GHQ Μοντέλο: CH250ST
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Ενισχυτές50
Τύπος πλαισίουCH
Αριθμός Πολωνών2
Τάση240V
Τύπος τάσηςAC

Λεπτομέρειες:

    • Διακόπτης κυκλώματος Eaton CH250ST για την προστασία των ηλεκτρικών συσκευών από σοβαρές υπερφορτώσεις και βραχυκυκλώματα
    • Ιδανικό για χρήση σε κέντρα φόρτωσης και πάνελ μετρητών / πισίνας / φωτός
    • Το περίβλημα βακελίτη με βαθμολογία NEMA 3R προσφέρει ανώτερη ανθεκτικότητα πλαισίου
    • Πλαίσιο CH, διαμόρφωση 2 πόλων, 1 φάσης με θερμική μαγνητική διακλάδωση για στιγμιαία και μακροχρόνια προστασία ρεύματος
    • Εξοπλισμένο με ακροδέκτες ωτίδας για να δέχεται σύρματα αλουμινίου ή χαλκού μεγεθών που κυμαίνονται από 14 έως 2 AWG
    • UL-λίστα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΤάσηΤιμή
Διακόπτης EATON CH110, Τύπος CH, 1 Pole, 10 A, 120 / 240 VAC, 10 kAIC | CE6GGC CH110151120V-
RFQ
EATON CH115CAFPN Διακόπτης κυκλώματος σφάλματος τόξου συνδυασμού πυροπροστασίας, 15 A, 10 kAIC | CE6GGD CH115CAFPN151120V€109.54
RFQ
EATON CH115EPD Προστασία εξοπλισμού γείωσης, Τύπος CH, 15 A, 120 VAC, 1 Pole | CE6GGE CH115 EPD151120V-
RFQ
Μικροδιακοπτης EATON CH115ST,Type CH, 1 Pole, 15 A, 120 / 240 VAC | CE6GGF CH115ST151120V-
RFQ
EATON CH120AFGF Διακόπτης Cutler Hammer, 20A, 120VAC, Μονοπολικός, Θερμικός Μαγνητικός | CE6GGG CH120AFGF201120V-
RFQ
EATON CH120CAF Διακόπτης Cutler Hammer, Μονός Πόλος, 20A,120/240VAC, 3/4 σε πλάτος | CE6GGH CH120CAF201120V€119.97
RFQ
EATON CH120CAFA Συνδυασμός πυροπροστασίας / διακόπτης κυκλώματος σφάλματος τόξου, 20A, 1 πόλος | CE6GGJ CH120CAFA201120V€119.97
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON Διακόπτης κυκλώματος CH250ST Molded Case, 2 Pole, 50A, 120/240VAC