EATON CH125 Single-Pole Circuit Breaker, Plug-In, 120/240 VAC, 3/4 -In Width | CE6GGQ

EATON CH125 Μονοπολικός διακόπτης κυκλώματος, Plug-In, 120/240 VAC, 3/4 -In Width

Στοιχείο: CE6GGQ Μοντέλο: CH125
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Ενισχυτές25
Τύπος πλαισίουCH
Αριθμός Πολωνών1
Τάση120V
Τύπος τάσηςAC

Λεπτομέρειες:

    • Διακόπτης κυκλώματος Eaton CH125 σχεδιασμένος για να παρέχει προστασία από υπερφόρτωση και συνθήκες βραχυκυκλώματος
    • Διαθέτει θερμική-μαγνητική καμπύλη ταξιδιού για την αποφυγή οχλήσεων σε ήπιες υπερφορτώσεις έως 20 A, αλλά αντιδρά άμεσα όταν εκτίθεται σε σοβαρές συνθήκες σφάλματος
    • Μονοπολικός σχεδιασμός κατάλληλος για εγκαταστάσεις σε κέντρα φόρτωσης και πίνακες πισίνας ή θραύσης
    • Βαθμολογία NEMA, λίστα UL και πιστοποίηση CSA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΤάσηΤιμή
Διακόπτης EATON CH110, Τύπος CH, 1 Pole, 10 A, 120 / 240 VAC, 10 kAIC | CE6GGC CH110151120V-
RFQ
EATON CH115CAFPN Διακόπτης κυκλώματος σφάλματος τόξου συνδυασμού πυροπροστασίας, 15 A, 10 kAIC | CE6GGD CH115CAFPN151120V€109.54
RFQ
EATON CH115EPD Προστασία εξοπλισμού γείωσης, Τύπος CH, 15 A, 120 VAC, 1 Pole | CE6GGE CH115 EPD151120V-
RFQ
Μικροδιακοπτης EATON CH115ST,Type CH, 1 Pole, 15 A, 120 / 240 VAC | CE6GGF CH115ST151120V-
RFQ
EATON CH120AFGF Διακόπτης Cutler Hammer, 20A, 120VAC, Μονοπολικός, Θερμικός Μαγνητικός | CE6GGG CH120AFGF201120V-
RFQ
EATON CH120CAF Διακόπτης Cutler Hammer, Μονός Πόλος, 20A,120/240VAC, 3/4 σε πλάτος | CE6GGH CH120CAF201120V€119.97
RFQ
EATON CH120CAFA Συνδυασμός πυροπροστασίας / διακόπτης κυκλώματος σφάλματος τόξου, 20A, 1 πόλος | CE6GGJ CH120CAFA201120V€119.97
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON CH125 Μονοπολικός διακόπτης κυκλώματος, Plug-In, 120/240 VAC, 3/4 -In Width