EATON CE15RN3A IEC Contactor, 200A, 110-120 Vac, 50-60 Hz, 1No-1Nc, 200A, Frame R, 515 Mm | BJ8HDK

EATON Επαφές CE15RN3A IEC, 200A, 110-120 Vac, 50-60 Hz, 1No-1Nc, 200A, Frame R, 515 Mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BJ8HDK Μοντέλο: CE15RN3A

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,046.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπαφείς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9
Ύψος πλοίου (cm)23.14
Μήκος πλοίου (cm)18.42
Πλάτος πλοίου (cm)17.91

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
Επαφές EATON XTCEC16R22B IEC, 1600A, 230 Vdc 50 Hz, 250 Vdc 60 Hz, 2No-2Nc, 1600A, Frame R15 Mm | BH8YFD XTCEC16R22B€48,270.85
RFQ
Επαφές EATON XTCEC20R22B-REVSUP IEC, 20A, 230-250 Vdc, 2No 2Nc, 2000A, Frame R, 515 Mm, Three-Pole | BH8YFE XTCEC20R22B-REVSUP€57,209.19
RFQ
Επαφές EATON XTCEC20R22B IEC, 2000A, 230 Vdc 50 Hz, 250 Vdc 60 Hz, 2No-2Nc, 2000A, Frame R15 Mm | BH8YFF XTCEC20R22B€57,209.19
RFQ
Επαφές EATON XTCEC16R22B-REVSUP IEC, 16A, 230-250 Vdc, 2No 2Nc, 1600A, Frame R, 515 Mm, Three-Pole | BH8YFG XTCEC16R22B-REVSUP€48,270.85
RFQ
Επαφές EATON XTCEC22R22B IEC, 2200A, 230 Vdc 50 Hz, 250 Vdc 60 Hz, 2No-2Nc, 2200A, Frame R15 Mm | BH8YFJ XTCEC22R22B€62,059.18
RFQ
Επαφές EATON XTCEC26R22B IEC, 2600A, 230 Vdc 50 Hz, 250 Vdc 60 Hz, 2No-2Nc, 2600A, Frame R15 Mm | BH8YFK XTCEC26R22B€69,623.97
RFQ
Επαφές EATON CE15RN3B IEC, 200A, 220-240 Vac, 50-60 Hz, 1No-1Nc, 200A, Frame R, 515 Mm | BJ8HDE CE15RN3B€6,343.87
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON Επαφές CE15RN3A IEC, 200A, 110-120 Vac, 50-60 Hz, 1No-1Nc, 200A, Frame R, 515 Mm
€3,046.04 /μονάδα