Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Πάνελ Spa EATON BR50SPAST, εργοστασιακά εγκατεστημένο, 50 A, #8-2 Cu/Al 60?C ή 75?C, 5R Κουτί | BJ7TEH

EATON Πάνελ Spa BR50SPAST, εργοστασιακά εγκατεστημένο, 50 A, #8-2 Cu/Al 60?C ή 75?C, 5R Box

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BJ7TEH Μοντέλο: BR50SPAST

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€376.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠίνακας σπα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.0025
Ύψος πλοίου (cm)10.92
Μήκος πλοίου (cm)25.91
Πλάτος πλοίου (cm)12.45

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
Πάνελ Spa EATON BR40SPAST, Περιλαμβάνει Εργοστασιακά εγκατεστημένο διακόπτη, 40 A, #8-2 Cu/Al 60Tc or 75Tc, 5R Box | BJ7TCE BR40SPAST€1,247.38
RFQ
Πάνελ σπα EATON BR50SPA, Περιλαμβάνει διακόπτη Gfcb250, εργοστασιακά εγκατεστημένο, 50A | BJ7TDZ BR50SPA€289.97
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON Πάνελ Spa BR50SPAST, εργοστασιακά εγκατεστημένο, 50 A, #8-2 Cu/Al 60?C ή 75?C, 5R Box
€376.45 /μονάδα