RULAND MANUFACTURING Σύνδεση σειράς CLX


Φίλτρα
Μέγιστη. RPM: 4000 , Μέγιστη. Ροπή: 1450 In.Lbs. , Τύπος: Τύπος σφιγκτήρα ενός τεμαχίου
ΣτυλΜοντέλοΜπόρε Ντιά.Εκκαθάριση Dia.ΥλικόΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΒίδα μεγέθουςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
CLX-31-31-Φ
1-15 / 16 "3.657 "1215 Χωρίς μόλυβδο χάλυβα3.375 "4.875 "3 / 8-24 "€833.48
B
CLX-31-31-SS
1-15 / 16 "3.657 "303 από ανοξείδωτο ατσάλι3.375 "4.875 "3 / 8-24 "€2,215.47
A
CLX-19-19-Φ
1.187 "2.242 "1215 Χωρίς μόλυβδο χάλυβα2-1 / 16 "3.25 "1 / 4-28 "€151.86
B
CLX-19-19-SS
1.187 "2.242 "303 από ανοξείδωτο ατσάλι2-1 / 16 "3.25 "1 / 4-28 "€414.40
B
CLX-23-23-SS
1.437 "2.84 "303 από ανοξείδωτο ατσάλι2.625 "3.875 "5 / 16-24 "€508.53
A
CLX-23-23-Φ
1.437 "2.84 "1215 Χωρίς μόλυβδο χάλυβα2.625 "3.875 "5 / 16-24 "€191.82
C
CLX-10-10-Α
5 / 8 "1.514 "2024 Αλουμίνιο1 5 / 16 "2"# 10-32 "€94.97
C
CLX-5-5-Α
5 / 16 "0.815 "2024 Αλουμίνιο5 / 8 "1"# 4-40 "€61.52
B
CLX-5-5-SS
5 / 16 "0.815 "303 από ανοξείδωτο ατσάλι5 / 8 "1"# 4-40 "€100.79

Σύνδεση σειράς CLX

Οι σύνδεσμοι άκαμπτου άξονα Ruland Manufacturing είναι κατάλληλοι για τη μεταφορά περιστροφικής κίνησης από άξονα σε άξονα σε συστήματα σερβομηχανισμού ακριβείας. Έχουν σφυρηλατημένες βίδες για την παροχή υψηλής ισχύος συγκράτησης και οπές ακριβείας για να διασφαλίζουν ότι οι σύνδεσμοι είναι συγγραμμικοί κατά την εγκατάσταση για την αποφυγή κακής ευθυγράμμισης και ανεπιθύμητων κραδασμών στο σύστημα. Διαθέτουν κατασκευή από αλουμίνιο / 303 SS / 1215 χωρίς μόλυβδο από χάλυβα και αντικραδασμικό υλικό με επίστρωση Nypatch που επιτρέπει την ομοιόμορφη βιδωτή έδραση ενώ αποτρέπει το φαγοπότι. Επιλέξτε από μια ευρεία γκάμα αυτών των συνδέσμων άξονα, που διατίθενται σε διαμέτρους οπών 5/16, 5/8, 1.187, 1.437 & 1-15/16 ίντσες.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;