Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RULAND MANUFACTURING CLX-10-10-A Άκαμπτος άξονας ζεύξης One Piece 5/8 Inch | AF9WVF 30VJ11

RULAND MANUFACTURING CLX-10-10-A Σύζευξη άκαμπτου άξονα One Piece 5/8 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF9WVF Μοντέλο: CLX-10-10-ACross Ref: 30vj11

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€104.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη άκαμπτου άξονα
Μπόρε Ντιά.5 / 8 "
Εκκαθάριση Dia.1.514 "
Υλικό2024 Αλουμίνιο
Μέγιστη. RPM4000
Μέγιστη. Ροπή1450 In.Lbs.
Εκτός Dia.1 5 / 16 "
Συνολικό μήκος2"
Βίδα μεγέθους# 10-32 "
ΧαρακτηριστικάΤύπος σφιγκτήρα ενός τεμαχίου

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0968
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8483608000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜπόρε Ντιά.Εκκαθάριση Dia.ΥλικόΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΒίδα μεγέθουςΤιμή
RULAND MANUFACTURING CLX-19-19-F Σύζευξη άκαμπτου άξονα One Piece 1-3 / 16 ίντσα | AF9WVJ 30VJ14 CLX-19-19-Φ1.187 "2.242 "1215 Χωρίς μόλυβδο χάλυβα2-1 / 16 "3.25 "1 / 4-28 "€167.90
RULAND MANUFACTURING CLX-19-19-SS Σύνδεση άξονα άξονα One Piece 1-3 / 16 ίντσα | AF9WVK 30VJ15 CLX-19-19-SS1.187 "2.242 "303 από ανοξείδωτο ατσάλι2-1 / 16 "3.25 "1 / 4-28 "€458.15
RULAND MANUFACTURING CLX-23-23-F Σύζευξη άκαμπτου άξονα One Piece 1-7 / 16 Inch | AF9WVN 30VJ18 CLX-23-23-Φ1.437 "2.84 "1215 Χωρίς μόλυβδο χάλυβα2.625 "3.875 "5 / 16-24 "€204.91
RULAND MANUFACTURING CLX-23-23-SS Σύζευξη άκαμπτου άξονα One Piece 1-7 / 16 Inch | AF9WVP 30VJ19 CLX-23-23-SS1.437 "2.84 "303 από ανοξείδωτο ατσάλι2.625 "3.875 "5 / 16-24 "€562.22
RULAND MANUFACTURING CLX-31-31-F Άκαμπτος άξονας ζεύξης One Piece 1-15 / 16in | AF9WVQ 30VJ20 CLX-31-31-Φ1-15 / 16 "3.657 "1215 Χωρίς μόλυβδο χάλυβα3.375 "4.875 "3 / 8-24 "€907.16
RULAND MANUFACTURING CLX-31-31-SS Σύζευξη άξονα άξονα One Piece 1-15 / 16in | AF9WVR 30VJ21 CLX-31-31-SS1-15 / 16 "3.657 "303 από ανοξείδωτο ατσάλι3.375 "4.875 "3 / 8-24 "€2,355.77
RULAND MANUFACTURING CLX-5-5-A Άκαμπτος άξονας ζεύξης One Piece 5/16 Inch | AF9WVT 30VJ22 CLX-5-5-Α5 / 16 "0.815 "2024 Αλουμίνιο5 / 8 "1"# 4-40 "€68.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RULAND MANUFACTURING CLX-10-10-A Σύζευξη άκαμπτου άξονα One Piece 5/8 ίντσες
€104.38 /μονάδα