EATON BR290ST Διακόπτης 2 πόλων, βύσμα, 120 VAC Ταξίδι διακλάδωσης | CE6GEW

EATON BR290ST διακόπτης κυκλώματος 2 πόλων, βύσμα, 120 VAC Shunt Trip

Στοιχείο: CE6GEW Μοντέλο: BR290ST
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδέστε το διακόπτη κυκλώματος
Ενισχυτές90
Τύπος πλαισίουBR
Αριθμός Πολωνών2
Τάση240V
Τύπος τάσηςAC

Λεπτομέρειες:

    • Διακόπτης κυκλώματος σειράς EATON BR290ST BR σχεδιασμένος για χρήση με βιομηχανικούς πίνακες και πίνακες διανομής
    • Διαθέτει ρυθμιζόμενο και μη εναλλάξιμο θερμομαγνητικό ταξίδι για στιγμιαία και μακροχρόνια προστασία περιορισμού ρεύματος
    • Διακόπτης κυκλώματος 2 πόλων, 1 φάσης με ονομαστική τιμή 90 A, με τάση διακοπής διακλάδωσης 120 VAC
    • Συμπαγές μέγεθος με στυλ τοποθέτησης βύσματος για εύκολη εγκατάσταση
    • Χωρητικότητα διακοπής 10 kAIC στα 240 VAC
    • Με πιστοποίηση UL και πιστοποίηση CSA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΤάσηΤιμή
Διακόπτης EATON BR120CAF, Plug-In, 1 φάση, 20 Ampere, 10kAIC στα 120V | CE6GEP BR120CAF201120V€116.05
RFQ
Διακόπτης EATON BR120CAFA, Plug-In, 1 Phase, 20 Ampere, 10kAIC στα 120V | CE6GEQ BR120CAFA201120V-
RFQ
Διακόπτης κυκλώματος EATON BR215AFIT, Plug-In, 1 Phase, 15 Ampere, 10kAIC στα 240V | CE6GER BR215AFIT152240V-
RFQ
Διακόπτης EATON BR220AF, Plug-In, 1 Phase, 20 Ampere, 10kAIC στα 240V | CE6GET BR220AF202240V€360.99
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON BR290ST διακόπτης κυκλώματος 2 πόλων, βύσμα, 120 VAC Shunt Trip