Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EATON 2043-4-4S Hydraulic Hose Adapter, Sae 37 Male Sae 37 Male Carbon Steel | AH8RPV 38YP95

EATON 2043-4-4S Adapter Hydraulic Hose, Sae 37 Male Sae 37 Male Carbon Steel

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH8RPV Μοντέλο: 2043-4-4SCross Ref: 38YP95

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€19.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός σωλήνας
Υλικό προσαρμογέαΆνθρακα
φινίρισμαΤρισθενής χρώμιο ψευδάργυρος
Μήκος1.6 "
Αρσενικό μέγεθος ORS (σε.)7 / 16 "-20
Αρσενικό μέγεθος SAE (σε.)7 / 16 "-20
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση5000
Τύπος νημάτωνΑρσενικό JIC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Σχήμα τοποθέτησης: 90 μοίρες αγκώνα διαφράγματος

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγιστη. Εργασιακή πίεσηΤιμή
EATON 2043-5-5S Hydraulic Hose Adapter, Sae 37 Male Sae 37 Male Carbon Steel | AH8RPW 38YP96 2043-5-5S1.85000€108.85
EATON 2043-6-6S Hydraulic Hose Adapter, Sae 37 Male Sae 37 Male Carbon Steel | AH8RPX 38YP97 2043-6-6S1.9 "4000€26.33
EATON 2043-8-8S Hydraulic Hose Adapter, Sae 37 Male Sae 37 Male Carbon Steel | AH8RPY 38YP98 2043-8-8S2.14000€20.27
EATON 2043-10-10S Hydraulic Hose Adapter, Sae 37 Male Sae 37 Male Carbon Steel | AH8RPZ 38YP99 2043-10-10S2.4 "3000€83.75
EATON 2043-12-12S Adapter Hydraulic Hose, Sae 37 Male Sae 37 Male Carbon Steel | AH8RQA 38YR01 2043-12-12S2.73000€52.05
EATON 2043-16-16S Hydraulic Hose Adapter, Sae 37 Male Sae 37 Male Carbon Steel | AH8RQB 38YR02 2043-16-16S2.9 "2500€82.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON 2043-4-4S Adapter Hydraulic Hose, Sae 37 Male Sae 37 Male Carbon Steel
€19.67 /μονάδα