Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EATON 203003-6-6S Hydraulic Hose Adapter, Sae 37 Male Sae 37 Male Sae Orb Αρσενικό Carbon Steel | AD9YJN 4VTE2

EATON 203003-6-6S Adapter Hydraulic Hose, Sae 37 Male Sae 37 Male Sae Orb Male Carbon Steel

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9YJN Μοντέλο: 203003-6-6SCross Ref: 4VTE2

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€33.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός σωλήνας
Τύπος προσαρμογέαTee
φινίρισμαΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου
Υλικό τοποθέτησηςΑτσάλι
Μήκος2.12 "
Αρσενικό μέγεθος JIC (σε.)9 / 16-18
Αρσενικό μέγεθος SAE (σε.)9 / 16-18
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση4000 PSI
Τύπος νημάτωνMale ORB σε Male JIC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7307929000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΑρσενικό μέγεθος JIC (σε.)Μέγιστη. Εργασιακή πίεσηΤιμή
EATON 203003-4-4S Hydraulic Hose Adapter, Sae 37 Male Sae 37 Male Sae Orb Male Carbon Steel | AD9YJM 4VTE1 203003-4-4S1.78 "7 / 16-204500 PSI€36.46
EATON 203003-8-8S Hydraulic Hose Adapter, Sae 37 Male Sae 37 Male Sae Orb Male Carbon Steel | AD9YJP 4VTE3 203003-8-8S2.5 "3 / 4-164000 PSI€43.17
EATON 203003-12-12S Adapter Hydraulic Hose, Sae 37 Male Sae 37 Male Sae Orb Αρσενικό Carbon Steel | AD9YJR 4VTE5 203003-12-12S3.32 "1-1/16-123500 psi€56.20
EATON 203003-16-16S Hydraulic Hose Adapter, Sae 37 Male Sae 37 Male Sae Orb Αρσενικό Carbon Steel | AD9YJT 4VTE6 203003-16-16S3.62 "1-5/16-122500 PSI€175.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON 203003-6-6S Adapter Hydraulic Hose, Sae 37 Male Sae 37 Male Sae Orb Male Carbon Steel
€33.09 /μονάδα