Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BLICKLE HPO 80X61 / 20-67K Pallet Truck Roller 3-1 / 8 1322 Lb Φορτίο | AG2BLP 31DM89

BLICKLE HPO 80X61/20-67K κύλινδρος παλετοφόρου 3-1/8 1322 Lb Load

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG2BLP Μοντέλο: HPO 80X61/20-67KCross Ref: 31DM89

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€38.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡολό φορτηγού παλετών
ΧρώμαΆσπρο
Χρώμα πυρήναΑσημένιο
Ταιριάζει στον άξονα4 / 5 "
Αξιολόγηση φορτίου1322 λίβρες
ΥλικόΝάιλον
συνολικό ύψος3.125 "
συνολικό πλάτος2.375 "
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα
Χρώμα τροχούΆσπρο
Διάμετρος τροχού3.125 "
Υλικό τροχούΝάιλον
Πλάτος τροχού2 13 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.396
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8302200000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση φορτίουσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΔιάμετρος τροχούΠλάτος τροχούΤιμή
BLICKLE HPO 82X100/20-100K κύλινδρος παλετοφόρου 3-1/4 2205 Lb Load | AG2BLQ 31DM90 HPO 82X100 / 20-100Κ2205 λίβρες3.25 "4"3.25 "3 15 / 16 "€46.74
BLICKLE HPO 82X70 / 20-70K Pallet Truck Roller 3-1 / 4 1543 Lb Φορτίο | AG2BLV 31DM94 HPO 82X70 / 20-70Κ1543 λίβρες3.25 "2.75 "3.25 "2.75 "€38.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BLICKLE HPO 80X61/20-67K κύλινδρος παλετοφόρου 3-1/8 1322 Lb Load
€38.72 /μονάδα