Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EATON 12E-J12 E Εξαρτήματα σωλήνων πτύχωσης Αρσενικός περιστρεφόμενος σωλήνας | AF6UWL 20JW35

EATON 12E-J12 E Εξαρτήματα σύσφιξης σωλήνων Αρσενικός περιστρεφόμενος σωλήνας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6UWL Μοντέλο: 12E-J12Σταυρός αναφοράς: 20JW35

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€111.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός σωλήνας
Μέγεθος παύλας12
φινίρισμαΨευδάργυρος, τρισθενές χρώμιο
Υλικό τοποθέτησηςΆνθρακα
Τύπος τοποθέτησηςΑρσενικό περιστρεφόμενο NPT
Μανίκα3 / 4 "
Μήκος3.73 "
Νήμα NPT3 / 4-14
ΧαρακτηριστικάΤσακίζω

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ7307929000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος παύλαςΤύπος τοποθέτησηςΜανίκαΜήκοςΧαρακτηριστικάΤιμή
EATON 06906E-606 Hydraulic Hose Fitting | AF6UHR 20JU80 06906E-6066Γυναικείο JIC Fitting, Straight5 / 16 "2.26 "Βιδώστε μαζί€96.85
EATON 08E-J08 E Στερέωση σωλήνων αρσενικό περιστρεφόμενο σωλήνα | AF6UHV 20JV56 08E-J088Αρσενικό περιστρεφόμενο NPT1 / 2 "3.03 "Τσακίζω€158.81
EATON 08E-S68 E Εξαρτήματα σωλήνων πτύχωσης Γυναικεία Ors Περιστρεφόμενα ίσια | AF6UHW 20JV57 08E-S688Γυναικείο FOR-SEAL, Straight1 / 2 "2.74 "Τσακίζω€32.47
EATON 08E-S70 E Εξαρτήματα σωλήνων Crimp Straight Tube Brass | AF6UHX 20JV58 08E-S7010Γυναικείο FOR-SEAL, Straight1 / 2 "2.83 "Τσακίζω€72.03
EATON 04E-504 E Εξαρτήματα σωλήνων Crimp Jic 37 Male Rigid | AF6ULX 20JU21 04E-5044Αρσενικό JIC Straight1 / 4 "1.78 "Τσακίζω€41.99
EATON 04E-604 E Εξαρτήματα σωλήνων Crimp Jic 37 Female Swivel | AF6ULY 20JU22 04E-6044Γυναικείο JIC Fitting, Straight1 / 4 "1.92 "Τσακίζω€189.93
EATON 04E-664 E Εξαρτήματα σωλήνων Crimp Jic 37 Female Swivel 90 Tube Ebow | AF6ULZ 20JU23 04E-6644Γυναικείο JIC Fitting, 90 Deg1 / 4 "2.27 "Τσακίζω€83.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON 12E-J12 E Εξαρτήματα σύσφιξης σωλήνων Αρσενικός περιστρεφόμενος σωλήνας
€111.84 /μονάδα