Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EARNEST 694576G Tap Bolt, Zinc, 1/2-13 Thread Size, 6 Inch Length, 10Pk | AB6ETJ 21C493

EARNEST 694576G Μπουλόνι βρύσης, Ψευδάργυρος, Μέγεθος σπειρώματος 1/2-13, Μήκος 6 ίντσες, 10 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6ETJ Μοντέλο: 694576GΚωδ. Σταυρού: 21C493
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
€16.55 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠατήστε Βίδα
Τάξη2B
Συγκρίσιμο μεΚατηγορία Ακινήτου 10.9
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 2 "-13
φινίρισμαΚίτρινο ψευδάργυρο
Βαθμός8
Ύψος κεφαλιού5 / 16 "
επικεφαλής ΤύποςΕξάγωνο μπουλόνι κεφαλής
επικεφαλής Πλάτος3 / 4 "
Μήκος κάτω από το κεφάλι6"
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Φόρτωση απόδειξης120,000
Σκληρότητα RockwellC33 έως C39
Μέγεθος1 / 2-13 x 6 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος6"
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνUNC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.3725
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ7318158069
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EARNEST 694576G Μπουλόνι βρύσης, Ψευδάργυρος, Μέγεθος σπειρώματος 1/2-13, Μήκος 6 ίντσες, 10 Pk
€16.55 /πακέτο