Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EAGLE GROUP CVC-63-2436-D Κάλυμμα καλαθιού 36 x 24 x 63 Λευκό νάιλον | AC7WEE 38X380

EAGLE GROUP CVC-63-2436-D Κάλυμμα καροτσιού 36 x 24 x 63 λευκό νάιλον

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7WEE Μοντέλο: CVC-63-2436-DΣταυρός: 38Χ380

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€559.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάλυμμα καλαθιού
ΚλείσιμοΓάντζος και βρόχος
ΧρώμαΆσπρο
ΥλικόΝάιλον με επικάλυψη
συνολικό ύψος63 "
Συνολικό μήκος36 "
συνολικό πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.25
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ6307909889
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμασυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
EAGLE GROUP CVC-54-1836 Κάλυμμα καλαθιού 36 x 18 x 54 Λευκό νάιλον | AC7VQG 38Χ075 CVC-54-1836Άσπρο54 "36 "18 "€445.00
EAGLE GROUP CVC-63-1836 Κάλυμμα καλαθιού 36 x 18 x 63 Λευκό νάιλον | AC7VQH 38Χ076 CVC-63-1836Άσπρο63 "36 "18 "€452.38
EAGLE GROUP CVC-54-1848 Κάλυμμα καλαθιού 48 x 18 x 54 Λευκό νάιλον | AC7VQJ 38Χ077 CVC-54-1848Άσπρο54 "48 "18 "€470.39
EAGLE GROUP CVC-63-1848 Κάλυμμα καλαθιού 48 x 18 x 63 Λευκό νάιλον | AC7VQK 38Χ078 CVC-63-1848Άσπρο63 "48 "18 "€489.35
EAGLE GROUP CVC-54-1860 Κάλυμμα καλαθιού 60 x 18 x 54 Λευκό νάιλον | AC7VQL 38X079 CVC-54-1860Άσπρο54 "60 "18 "€500.78
EAGLE GROUP CVC-63-1860 Κάλυμμα καλαθιού 60 x 18 x 63 Λευκό νάιλον | AC7VQM 38Χ080 CVC-63-1860Άσπρο63 "60 "18 "€534.87
EAGLE GROUP CVC-54-2148 Κάλυμμα καλαθιού 48 x 21 x 54 Λευκό νάιλον | AC7VQN 38Χ081 CVC-54-2148Άσπρο54 "48 "21 "€466.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EAGLE GROUP CVC-63-2436-D Κάλυμμα καροτσιού 36 x 24 x 63 λευκό νάιλον
€559.40 /μονάδα