LOVEJOY 68514413952 Σύζευξη φλάντζας σε φλάντζα, Μέγεθος ζεύξης 150, OD 3.75 ιντσών, χάλυβας | AN6ACF 13952 / UF150 DROP OUT

LOVEJOY 68514413952 Σύζευξη φλάντζας σε φλάντζα, Μέγεθος ζεύξης 150, OD 3.75 ιντσών, χάλυβας

Είδος: AN6ACF Μοντέλο: 68514413952Cross Ref: 13952 / UF150 DOP OUT
€1,394.99 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη φλάντζας προς φλάντζα
ΧρώμαΓκρι/Μεταλλικό
Μέγεθος ζεύξηςUF150
Τύπος ζεύξηςFlange-to-Flange
Διάσταση π.Χ4.38 "
Διάσταση D5"
Διάσταση FD5.38 "
Διάσταση FL0.62 "
Διάσταση FL10.5 "
Διάσταση HD3.75 "
Διαστάσεις3.44 "
Βαθμολογία HP @ 100 RPM3.02hp
Στυλ HubΕγκαταλείπω
Μήκος3.44 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Οπή2.125 "
Max. Ταχύτητα3000 rpm
Μέγιστη. Ροπή1890 In.Lbs.
Ελάχ. Οπή0.75 "
Τοποθεσία καρφίτσας (Διάσταση SL)0.82 "
Μέγεθος καρφίτσας3 / 8 "
Ρύθμιση μεγέθους σπειρώματος βίδας (Διάσταση T)Χωρίς ρυθμιστικό
Γωνία εκκαθάρισης στο μέγ. Ροπή0.85 μοίρες

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγεθος ζεύξηςΔιάσταση π.ΧΜέγιστη. ΟπήMax. ΤαχύτηταΜέγιστη. ΡοπήΕλάχ. ΟπήΤοποθεσία καρφίτσας (Διάσταση SL)Τιμή
LOVEJOY 68514413923 Σύζευξη φλάντζας σε φλάντζα, Μέγεθος ζεύξης 50, OD 2 ιντσών, χάλυβας | AK4ALN 13923 / UF50 DROP OUT 685144139231.56 "UF501.5 "1"30000 RPM82 In.Lbs.0.375 "0.5 "€363.03
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514413952 Σύζευξη φλάντζας σε φλάντζα, Μέγεθος ζεύξης 150, OD 3.75 ιντσών, χάλυβας
€1,394.99 /μονάδα