E JAMES & CO 6040-3/16-10 Rubber Neoprene 3/16 Inch Th 36 In x 10 Feet | AF2MZT 6VPC0

E JAMES & CO 6040-3/16-10 Καουτσούκ νεοπρένιο 3/16 ίντσας Th 36 In x 10 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2MZT Μοντέλο: 6040-3/16-10Cross Ref: 6VPC0

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€478.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕλαστικό ρολό
Τύπος υποστήριξηςΜη συγκολλητικό
ΧρώμαΜαύρη
Δοσίμετρο40A
επιμήκυνση350%
φινίρισμαΛείος
Μήκος10ft.
ΥλικόNeoprene
Μέγιστη. Θερμ.170 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-20 Βαθμ.F
Αντοχή σε εφελκυσμό1000 psi
Πάχος3 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΕμπορικός βαθμός
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.755
Ύψος πλοίου (cm)91.44
Μήκος πλοίου (cm)6.99
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ4008210000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχοςΧρώμαΔοσίμετροΧαρακτηριστικάεπιμήκυνσηΜήκοςΜέγιστη. Θερμ.Ελάχ. Θερμ. ΕκτίμησηΤιμή
E JAMES & CO 1030HG-1/16 Roll Neoprene High 1/16 x 36 Inch 100 Feet 30a | AC8VXZ 3EEF9 1030ΗG-1/161 / 16 "Μαύρη30AΥψηλός βαθμός450%100ft.225 F-30 Βαθμ.F€2,247.24
E JAMES & CO 365HG-1/16 Roll Neoprene High 1/16 x 36 Inch 100 Feet 70a | AC8WFM 3EFP8 365ΗG-1/161 / 16 "Μαύρη70AΥψηλός βαθμός200%100ft.225 F-30 Βαθμ.F€1,605.91
E JAMES & CO 380-1 / 4 Roll Neoprene 1/4 x 36 ίντσες πλάτος 24 πόδια λευκό 50a | AC8WFP 3EFT1 380-1/41 / 4 "Άσπρο50AΒαθμός FDA500%24ft.220 F-30 Βαθμ.F€3,640.02
E JAMES & CO 380-1 / 8 Roll Neoprene 1/8 T x 36 ίντσες πλάτος 51 πόδια λευκό 50a | AC8WFQ 3EFT2 380-1/81 / 8 "Άσπρο50AΒαθμός FDA500%51ft.220 F-30 Βαθμ.F€3,855.63
E JAMES & CO 6030-1 / 16 Roll Neoprene 1/16 x 36 ίντσες 100 πόδια μαύρο 30a | AC8WHW 3EGF4 6030-1/161 / 16 "Μαύρη30AΕμπορικός βαθμός350%100ft.170 F-20 Βαθμ.F€2,132.43
E JAMES & CO 6030-1 / 4 Roll Neoprene 1/4 x 36 ίντσες πλάτος 40 πόδια μαύρο 30a | AC8WHX 3EGF7 6030-1/41 / 4 "Μαύρη30AΕμπορικός βαθμός350%40ft.170 F-20 Βαθμ.F€2,987.22
E JAMES & CO 6030-1 / 8 Roll Neoprene 1/8 x 36 ίντσες πλάτος 50 πόδια μαύρο 30a | AC8WHY 3EGF8 6030-1/81 / 8 "Μαύρη30AΕμπορικός βαθμός350%50ft.170 F-20 Βαθμ.F€1,913.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO 6040-3/16-10 Καουτσούκ νεοπρένιο 3/16 ίντσας Th 36 In x 10 πόδια
€478.46 /μονάδα