E JAMES & CO 387-3/8-10 Rubber Gum 3/8 Inch Th 36 In x 10 Feet | AF2MWW 6VNP3

E JAMES & CO 387-3/8-10 Rubber Gum 3/8 Inch Th 36 In x 10 Feet

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2MWW Μοντέλο: 387-3/8-10Cross Ref: 6VNP3

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,504.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕλαστικό ρολό
Τύπος υποστήριξηςΜη συγκολλητικό
ΧρώμαTan
Δοσίμετρο40A
επιμήκυνση600%
φινίρισμαΛείος
Μήκος10ft.
ΥλικόΚαουτσούκ τσίχλας
Μέγιστη. Θερμ.140 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-20 Βαθμ.F
Αντοχή σε εφελκυσμό3000 psi
Πάχος3 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΕμπορικός βαθμός
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 26.37
Ύψος πλοίου (cm)91.44
Μήκος πλοίου (cm)10.9
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ4008210000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠάχοςΤιμή
E JAMES & CO 387-1/16-25 Rubber Gum 1/16 Inch Th 36 In x 25 Feet | AF2MWQ 6VNN6 387-1/16-2525ft.1 / 16 "€735.35
E JAMES & CO 387-1/2-10 Rubber Gum 1/2 Inch Th 36 In x 10 Feet | AF2MWR 6VNN7 387-1/2-1010ft.1 / 2 "€1,537.76
E JAMES & CO 387-1/4-10 Rubber Gum 1/4 Inch Th 36 In x 10 Feet | AF2MWT 6VNN8 387-1/4-1010ft.1 / 4 "€959.83
E JAMES & CO 387-1/8-15 Rubber Gum 1/8 Inch Th 36 In x 15 Feet | AF2MWU 6VNN9 387-1/8-1515ft.1 / 8 "€833.58
E JAMES & CO 387-3/16-10 Rubber Gum 3/16 Inch Th 36 In x 10 Feet | AF2MWV 6VNP1 387-3/16-1010ft.3 / 16 "€707.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO 387-3/8-10 Rubber Gum 3/8 Inch Th 36 In x 10 Feet
€1,504.97 /μονάδα