E JAMES & CO 387-1/16-25 Rubber Gum 1/16 Inch Th 36 In x 25 Feet | AF2MWQ 6VNN6

E JAMES & CO 387-1/16-25 Rubber Gum 1/16 Inch Th 36 In x 25 Feet

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF2MWQ Μοντέλο: 387-1/16-25Cross Ref: 6VNN6

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€731.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕλαστικό ρολό
Τύπος υποστήριξηςΜη συγκολλητικό
ΧρώμαTan
Δοσίμετρο40A
επιμήκυνση600%
φινίρισμαΛείος
Μήκος25ft.
ΥλικόΚαουτσούκ τσίχλας
Μέγιστη. Θερμ.140 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-20 Βαθμ.F
Αντοχή σε εφελκυσμό3000 psi
Πάχος1 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΕμπορικός βαθμός
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.6208
Ύψος πλοίου (cm)91.44
Μήκος πλοίου (cm)6.99
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ4008210000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠάχοςΤιμή
E JAMES & CO 387-1/2-10 Rubber Gum 1/2 Inch Th 36 In x 10 Feet | AF2MWR 6VNN7 387-1/2-1010ft.1 / 2 "€1,376.33
E JAMES & CO 387-1/4-10 Rubber Gum 1/4 Inch Th 36 In x 10 Feet | AF2MWT 6VNN8 387-1/4-1010ft.1 / 4 "€877.75
E JAMES & CO 387-1/8-15 Rubber Gum 1/8 Inch Th 36 In x 15 Feet | AF2MWU 6VNN9 387-1/8-1515ft.1 / 8 "€746.06
E JAMES & CO 387-3/16-10 Rubber Gum 3/16 Inch Th 36 In x 10 Feet | AF2MWV 6VNP1 387-3/16-1010ft.3 / 16 "€633.50
E JAMES & CO 387-3/8-10 Rubber Gum 3/8 Inch Th 36 In x 10 Feet | AF2MWW 6VNP3 387-3/8-1010ft.3 / 8 "€1,498.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO 387-1/16-25 Rubber Gum 1/16 Inch Th 36 In x 25 Feet
€731.89 /μονάδα