Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Φύλλο E JAMES & CO 350-1/4A, 12 X 12 Inch Size, 1/4 Inch Thickness, Rubber, Black | AB2NEA 1MXW4

E JAMES & CO Φύλλο 350-1/4A, Μέγεθος 12 X 12 ίντσες, Πάχος 1/4 ίντσες, Καουτσούκ, Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB2NEA Μοντέλο: 350-1/4ACross Ref: 1MXW4
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
€328.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦύλλο από καουτσούκ
Τύπος υποστήριξηςΣκέτη
ΧρώμαΜαύρη
Δοσίμετρο70A
επιμήκυνση200%
φινίρισμαΛείος
Μήκος12 "
ΥλικόΚαουτσούκ Viton (R)
Μέγιστη. Θερμ.400 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-20 Βαθμ.F
Αντοχή σε εφελκυσμό800 PSI
Πάχος1 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΒαθμός γενικού σκοπού
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.125
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ4008210000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠάχοςΤιμή
E JAMES & CO 350-1/32A Φύλλο, 12 X 12 Inch Size, 1/32 Inch Thickness, Rubber, Black | AB2NDV 1MXU8 350-1 / 32A12 "1 / 32 "€58.43
Φύλλο E JAMES & CO 350-1/16A, 12 X 12 Inch Size, 1/16 Inch Thickness, Rubber, Black | AB2NDW 1MXU9 350-1 / 16A12 "1 / 16 "€95.16
E JAMES & CO 350-3/32A Φύλλο, 12 X 12 Inch Size, 3/32 Inch Thickness, Rubber, Black | AB2NDX 1MXW1 350-3 / 32A12 "3 / 32 "€140.40
Φύλλο E JAMES & CO 350-1/8A, 12 X 12 Inch Size, 1/8 Inch Thickness, Rubber, Black | AB2NDY 1MXW2 350-1 / 8A12 "1 / 8 "€173.20
Φύλλο E JAMES & CO 350-3/16A, 12 X 12 Inch Size, 3/16 Inch Thickness, Rubber, Black | AB2NDZ 1MXW3 350-3 / 16A12 "3 / 16 "€256.58
Φύλλο E JAMES & CO 350-3/8A, 12 X 12 Inch Size, 3/8 Inch Thickness, Rubber, Black | AB2NEB 1MXW5 350-3 / 8A12 "3 / 8 "€493.70
Φύλλο E JAMES & CO 350-1/2A, 12 X 12 Inch Size, 1/2 Inch Thickness, Rubber, Black | AB2NEC 1MXW6 350-1 / 2A12 "1 / 2 "€655.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO Φύλλο 350-1/4A, Μέγεθος 12 X 12 ίντσες, Πάχος 1/4 ίντσες, Καουτσούκ, Μαύρο
€328.43 /μονάδα