E JAMES & CO 320-1/8 Roll Butyl 1/8 Th x 36 Inch Width 50 Feet Length Black | AC8VZU 3EEV6

E JAMES & CO 320-1/8 Ρολό βουτυλίου 1/8 Th x 36 ίντσες πλάτος 50 πόδια μήκος μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8VZU Μοντέλο: 320-1/8Cross Ref: 3EEV6

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,253.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕλαστικό ρολό
Τύπος υποστήριξηςΜη συγκολλητικό
ΧρώμαΜαύρη
Δοσίμετρο60A
επιμήκυνση300%
φινίρισμαΛείος
Μήκος50ft.
ΥλικόΒουτυλικό καουτσούκ
Μέγιστη. Θερμ.225 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-40 Βαθμ.F
Αντοχή σε εφελκυσμό1200 psi
Πάχος1 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΓενικού σκοπού
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 59.8023
Ύψος πλοίου (cm)91.44
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ4008210000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠάχοςΤιμή
E JAMES & CO 320-1/16 Roll Butyl 1/16 Th x 36 Inch Width 150 Feet Length Black | AC8VZT 3EEV4 320-1/16150ft.1 / 16 "€4,428.81
E JAMES & CO 320-1/16-25 Rubber Buna 1/16 Inch Πάχος 36 In x 25 Feet | AF2FDF 6RUF2 320-1/16-2525ft.1 / 16 "€970.13
E JAMES & CO 320-1/4-10 Rubber Buna 1/4 Inch Πάχος 36 In x 10 Feet | AF2FDG 6RUF3 320-1/4-1010ft.1 / 4 "€1,450.09
E JAMES & CO 320-1/8-15 Rubber Buna 1/8 Inch Πάχος 36 In x 15 Feet | AF2MVL 6VNH1 320-1/8-1515ft.1 / 8 "€1,102.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO 320-1/8 Ρολό βουτυλίου 1/8 Th x 36 ίντσες πλάτος 50 πόδια μήκος μαύρο
€3,253.19 /μονάδα