BUSSMANN Μπλοκ ασφαλειών σειράς TB400


Φίλτρα
Υλικό επικοινωνίας: Ορείχαλκος , Τρέχουσα βαθμολογία: 75A , Εύφλεκτο: UL 94 VO , Υψος: 0.76 " , Υλικό στέγασης: Θερμοπλαστικό (TP) , Mfr. Σειρά: TB400 , Min. Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 βαθμούς ντο , Γωνία τοποθέτησης: Ετερόφυλη , Στυλ τοποθέτησης: Πίνακας , Συσκευασία: Όγκος , Θέση: 0.687in , Τύπος Προϊόντος: Μπλοκ τερματικού φραγμού , Τύπος τερματισμού: Βίδα , Τάση: 600V , Πλάτος: 1.81 " , Μετρητής σύρματος: 14 AWG έως 10 AWG , Μέγιστο μετρητή καλωδίων: 10 AWG , Ελάχ. 14 AWG
ΣτυλΜοντέλοΜήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
TB400-03
3.2 "€7.98
B
TB400-0700
5.95 "€18.63
C
TB400-08
6.64 "€21.27

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;