Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Μπλοκ τερματικού φραγμού BUSSMANN TB400-0700, 600V, 75A, 7 Θέση | BD2AXD

BUSSMANN Τερματικό μπλοκ φραγής TB400-0700, 600V, 75A, 7 θέσεων

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BD2AXD Μοντέλο: TB400-0700
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
€18.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπλοκ ακροδεκτών
Υλικό επαφήςΟρείχαλκος
Current Rating75A
ΕύφλεκτοςUL 94 VO
Ύψος0.76 "
Στέγαση ΥλικόΘερμοπλαστικό (TP)
Μήκος5.95 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.130 μοίρες ντο
Αρ. ΣειράTB400
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-40 βαθμούς ντο
Γωνία στήριξηςΕτερόφυλη
Στυλ συναρμολόγησηςΠίνακας
Αριθμός θέσεων7 θέση
Αριθμός σειρών2 Row
συσκευασίαΌγκος
Πίσσα0.687in
ΕπιμετάλλωσηΚασσίτερος
Τύπος προϊόντοςΜπλοκ τερματικού φραγμού
Τύπος τερματισμούΒίδα
Τάση600V
Πλάτος1.81 "
Gauge Wire14 AWG έως 10 AWG
Μεγ10 AWG
Ελάχ14 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.117

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά TB400

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΤιμή
Μπλοκ τερματικού φραγμού BUSSMANN TB400-03, 600V, 75A, 3 Θέση | BC8GFQ TB400-033.2 "€7.98
BUSSMANN TB400-08 Μπλοκ τερματικού φραγμού, 600V, 75A, 8 Θέση | BD3YQK TB400-086.64 "€21.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN Τερματικό μπλοκ φραγής TB400-0700, 600V, 75A, 7 θέσεων
€18.63 /μονάδα