Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

E JAMES & CO 310-1/8C Rubber Buna-n 1/8 Inch Πάχος 12 x 36 In | AB3JYA 1TVP4

E JAMES & CO 310-1/8C Rubber Buna-n 1/8 Inch Πάχος 12 x 36 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB3JYA Μοντέλο: 310-1/8CCross Ref: 1TVP4
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
€88.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦύλλο από καουτσούκ
Τύπος υποστήριξηςΣκέτη
ΧρώμαΆσπρο
Δοσίμετρο60A
επιμήκυνση450%
φινίρισμαΛείος
Μήκος36 "
ΥλικόΚαουτσούκ Buna-N / Nitrile
Μέγιστη. Θερμ.225 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-30 Βαθμ.F
Αντοχή σε εφελκυσμό1000 psi
Πάχος1 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΒαθμός FDA
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.26
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ4008210000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος υποστήριξηςΜήκοςΠάχοςΤιμή
E JAMES & CO 310-1 / 16ATAPE Rubber Buna-n 1/16 ίντσας Πάχος 12 x 12 In | AB3JWQ 1TVH8 310-1 / 16ΑΤΑΠΕΣυγκολλητικός12 "1 / 16 "€24.74
E JAMES & CO 310-1 / 8ATAPE Rubber Buna-n 1/8 ίντσες Πάχος 12 x 12 In | AB3JWR 1TVH9 310-1 / 8ΑΤΑΠΕΣυγκολλητικός12 "1 / 8 "€33.48
E JAMES & CO 310-3 / 16ATAPE Rubber Buna-n 3/16 ίντσα Πάχος 12 x 12 In | AB3JWT 1TVJ2 310-3 / 16ΑΤΑΠΕΣυγκολλητικός12 "3 / 16 "€44.30
E JAMES & CO 310-1 / 4ATAPE Rubber Buna-n 1/4 ίντσας Πάχος 12 x 12 In | AB3JWU 1TVJ4 310-1 / 4ΑΤΑΠΕΣυγκολλητικός12 "1 / 4 "€51.87
E JAMES & CO 310-1 / 16BAPAPE Rubber Buna-n 1/16 ίντσα Πάχος 12 x 24 In | AB3JWW 1TVJ6 310-1 / 16BTAPEΣυγκολλητικός24 "1 / 16 "€49.99
E JAMES & CO 310-1 / 8BAPAPE Rubber Buna-n 1/8 ίντσες Πάχος 12 x 24 In | AB3JWY 1TVJ8 310-1 / 8BTAPEΣυγκολλητικός24 "1 / 8 "€79.43
E JAMES & CO 310-1 / 4BAPAPE Rubber Buna-n 1/4 ίντσας Πάχος 12 x 24 In | AB3JXB 1TVK3 310-1 / 4BTAPEΣυγκολλητικός24 "1 / 4 "€108.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO 310-1/8C Rubber Buna-n 1/8 Inch Πάχος 12 x 36 In
€88.52 /μονάδα