Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RAYCHEM CCH-1C Θερμοστάτης στροφαλοθάλαμος | AD8TRX 4MC02

RAYCHEM CCH-1C Θερμαντήρας Στροφαλοθάλαμος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8TRX Μοντέλο: CCH-1CCross Ref: 4MC02

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€145.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘερμαντήρας στροφαλοθαλάμου
ταιριάζειΟποιαδήποτε μονάδα έως 5 HP και 40 "Circumference
Ενεργοποιείται στις0 βαθμοί F
ΧαρακτηριστικάΑυτόνομη θέρμανση στροφαλοθαλάμου
Τάση120 VAC
Τάση (AC)120

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.36
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)23.11
Πλάτος πλοίου (cm)22.1
Κωδικός ΕΣ8516808000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ελάχ. Βατ (60)
    • Χαρακτηριστικά: Δεν απαιτείται θερμοστάτης

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΤάση (AC)Τιμή
RAYCHEM CCH-2C Θερμοστάτης στροφαλοθάλαμος | AD8TTA 4MC05 CCH-2C208 έως 277 VAC208/277€141.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RAYCHEM CCH-1C Θερμαντήρας Στροφαλοθάλαμος
€145.90 /μονάδα