Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

E JAMES & CO 310-1 / 16BAPAPE Rubber Buna-n 1/16 ίντσα Πάχος 12 x 24 In | AB3JWW 1TVJ6

E JAMES & CO 310-1/16BTAPE Rubber Buna-n 1/16 Inch Πάχος 12 x 24 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB3JWW Μοντέλο: 310-1/16BTAPECross Ref: 1TVJ6
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
€49.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦύλλο από καουτσούκ
Τύπος υποστήριξηςΣυγκολλητικός
ΧρώμαΆσπρο
Δοσίμετρο60A
επιμήκυνση450%
φινίρισμαΛείος
Μήκος24 "
ΥλικόΚαουτσούκ Buna-N / Nitrile
Μέγιστη. Θερμ.225 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-30 Βαθμ.F
Αντοχή σε εφελκυσμό1000 psi
Πάχος1 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΒαθμός FDA
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4131
Ύψος πλοίου (cm)2.39
Μήκος πλοίου (cm)61.44
Πλάτος πλοίου (cm)30.96
Κωδικός ΕΣ4008210000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος υποστήριξηςΜήκοςΠάχοςΤιμή
E JAMES & CO 310-1 / 16ATAPE Rubber Buna-n 1/16 ίντσας Πάχος 12 x 12 In | AB3JWQ 1TVH8 310-1 / 16ΑΤΑΠΕΣυγκολλητικός12 "1 / 16 "€24.74
E JAMES & CO 310-1 / 8ATAPE Rubber Buna-n 1/8 ίντσες Πάχος 12 x 12 In | AB3JWR 1TVH9 310-1 / 8ΑΤΑΠΕΣυγκολλητικός12 "1 / 8 "€33.48
E JAMES & CO 310-3 / 16ATAPE Rubber Buna-n 3/16 ίντσα Πάχος 12 x 12 In | AB3JWT 1TVJ2 310-3 / 16ΑΤΑΠΕΣυγκολλητικός12 "3 / 16 "€44.30
E JAMES & CO 310-1 / 4ATAPE Rubber Buna-n 1/4 ίντσας Πάχος 12 x 12 In | AB3JWU 1TVJ4 310-1 / 4ΑΤΑΠΕΣυγκολλητικός12 "1 / 4 "€51.87
E JAMES & CO 310-1 / 8BAPAPE Rubber Buna-n 1/8 ίντσες Πάχος 12 x 24 In | AB3JWY 1TVJ8 310-1 / 8BTAPEΣυγκολλητικός24 "1 / 8 "€79.43
E JAMES & CO 310-1 / 4BAPAPE Rubber Buna-n 1/4 ίντσας Πάχος 12 x 24 In | AB3JXB 1TVK3 310-1 / 4BTAPEΣυγκολλητικός24 "1 / 4 "€108.62
E JAMES & CO 310-1 / 16A Rubber Buna-n 1/16 ίντσας Πάχος 12 x 12 In | AB3JXC 1TVK5 310-1 / 16AΣκέτη12 "1 / 16 "€17.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO 310-1/16BTAPE Rubber Buna-n 1/16 Inch Πάχος 12 x 24 In
€49.99 /μονάδα