Πλατφόρμα KERN AND SOHN KFP 60V30XLM, 60Kg Μέγ. Ζύγιση, 2g Αναγνωσιμότητα | CE8KHW

KERN AND SOHN Πλατφόρμα KFP 60V30XLM, Μέγιστο 60 κιλά. Ζύγιση, 2g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8KHW Μοντέλο: KFP 60V30XLM

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,853.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλατφόρμα
Τιμή βαθμονόμησης20g
Ελάχιστο φορτίο400g
Ελάχιστο Βάρος400g
Βάθος πλατφόρμας142 mm
ευανάγνωστο2g
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης650 x 500 mm
Ικανότητα ζύγισης60kg
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Διαστάσεις πλατφόρμας ζύγισης650 x 500 x 142 χιλιοστών
Βάθος επιφανείας ζύγισης500mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας650 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 25
Ύψος πλοίου (cm)25
Μήκος πλοίου (cm)67.5
Πλάτος πλοίου (cm)105
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή βαθμονόμησηςΕλάχιστο ΒάροςΒάθος πλατφόρμαςΟρθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισηςΔιαστάσεις πλατφόρμας ζύγισηςΒάθος επιφανείας ζύγισηςΖυγίζοντας πλάτος επιφάνειαςΤιμή
Πλατφόρμα KERN AND SOHN KFP 150V30LM, 150Kg Μέγ. Ζύγιση, 5g Αναγνωσιμότητα | CE8KGT KFP 150V30LM50g1Kg135 mm650 x 500 mm650 x 500 x 135 χιλιοστών500mm650 mm€1,731.93
Πλατφόρμα KERN AND SOHN KFP 15V30M, 15Kg Μέγ. Ζύγιση, 0.5g Αναγνωσιμότητα | CE8KGY KFP 15V30M5g100g100mm300 x 240 mm300 x 240 x 100 χιλιοστών240 mm300 mm€947.15
Πλατφόρμα KERN AND SOHN KFP 300V30M, 300Kg Μέγ. Ζύγιση, 10g Αναγνωσιμότητα | CE8KHD KFP 300V30M100g2Kg135 mm650 x 500 mm650 x 500 x 135 χιλιοστών500mm650 mm€1,623.68
Πλατφόρμα KERN AND SOHN KFP 30V30M, 30Kg Μέγ. Ζύγιση, 1g Αναγνωσιμότητα | CE8KHG KFP 30V30M10g200g128 mm400 x 300 mm400 x 300 x 128 χιλιοστών300 mm400mm€1,028.33
Πλατφόρμα KERN AND SOHN KFP 30V30SM, 30Kg Μέγ. Ζύγιση, 10g Αναγνωσιμότητα | CE8KHH KFP 30V30SM10g200g100mm300 x 240 mm300 x 240 x 100 χιλιοστών240 mm300 mm€933.62
Πλατφόρμα KERN AND SOHN KFP 60V30LM, 60Kg Μέγ. Ζύγιση, 2g Αναγνωσιμότητα | CE8KHU KFP 60V30LM20g400g110mm500 x 400 mm500 x 400 x 110 χιλιοστών400 mm500 mm€1,285.41
Πλατφόρμα KERN AND SOHN KFP 60V30M, 60Kg Μέγ. Ζύγιση, 2g Αναγνωσιμότητα | CE8KHV KFP 60V30M20g400g128 mm400 x 300 mm400 x 300 x 128 χιλιοστών300 mm400mm€1,028.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN Πλατφόρμα KFP 60V30XLM, Μέγιστο 60 κιλά. Ζύγιση, 2g Αναγνωσιμότητα
€1,853.70 /μονάδα