Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

E JAMES & CO 3065E1/64B5D Rubber Buna-n 1/64 Inch Πάχος 12 x 36 In | AC3MEK 2UPD7

E JAMES & CO 3065E1/64B5D Rubber Buna-n 1/64 Inch Πάχος 12 x 36 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3MEK Μοντέλο: 3065E1/64B5DCross Ref: 2UPD7

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€24.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦύλλο από καουτσούκ
Τύπος υποστήριξηςΣκέτη
ΧρώμαΜαύρη
Δοσίμετρο50A
επιμήκυνση450%
φινίρισμαΛείος
Μήκος36 "
ΥλικόΚαουτσούκ Buna-N / Nitrile
Μέγιστη. Θερμ.220 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-60 Βαθμ.F
Αντοχή σε εφελκυσμό1600 psi
Πάχος1 / 64 "
ΧαρακτηριστικάΣτρατιωτική προδιαγραφή
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1494
Ύψος πλοίου (cm)4.83
Μήκος πλοίου (cm)31.5
Πλάτος πλοίου (cm)31.75
Κωδικός ΕΣ4008210000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑντοχή σε εφελκυσμόΤύπος υποστήριξηςΔοσίμετροΠάχοςΧαρακτηριστικάΠλάτοςεπιμήκυνσηΜήκοςΤιμή
E JAMES & CO 1030-3/32HGA Rubber Neoprene 3/32 Inch Thick 12 x 12 Inch | AA9KZN 1DTU3 1030-3 / 32HGA1200 psiΣκέτη30A3 / 32 "Υψηλός βαθμός12 "450%12 "€16.41
E JAMES & CO 1030-3/16HGA Rubber Neoprene 3/16 Inch Thick 12 x 12 Inch | AA9KZQ 1DTU5 1030-3 / 16HGA1200 psiΣκέτη30A3 / 16 "Υψηλός βαθμός12 "450%12 "€30.20
E JAMES & CO 1030-3/8HGA Rubber Neoprene 3/8 Inch Thick 12 x 12 Inch | AA9KZT 1DTU7 1030-3 / 8HGA1200 psiΣκέτη30A3 / 8 "Υψηλός βαθμός12 "450%12 "€55.06
E JAMES & CO 1030-3/4HGA Rubber Neoprene 3/4 Inch Thick 12 x 12 Inch | AA9KZV 1DTU9 1030-3 / 4HGA1200 psiΣκέτη30A3 / 4 "Υψηλός βαθμός12 "450%12 "€94.53
E JAMES & CO 1030-3/32HGB Rubber Neoprene 3/32 Inch Thick 12 x 24 Inch | AA9KZY 1DTV3 1030-3 / 32HGB1200 psiΣκέτη30A3 / 32 "Υψηλός βαθμός12 "450%24 "€29.41
E JAMES & CO 1030-3/16HGB Rubber Neoprene 3/16 Inch Thick 12 x 24 Inch | AA9LAA 1DTV5 1030-3 / 16HGB1200 psiΣκέτη30A3 / 16 "Υψηλός βαθμός12 "450%24 "€51.73
E JAMES & CO 1030-3/8HGB Rubber Neoprene 3/8 Inch Thick 12 x 24 Inch | AA9LAC 1DTV7 1030-3 / 8HGB1200 psiΣκέτη30A3 / 8 "Υψηλός βαθμός12 "450%24 "€110.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO 3065E1/64B5D Rubber Buna-n 1/64 Inch Πάχος 12 x 36 In
€24.20 /μονάδα